Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Port Guard Security-Element


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7997284
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     NBC-PP-A1PRD:10
EAN/GTIN:
     4055626600321
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Patchkabel Sicherheitssysteme
RJ45-Aussteckschutz
RJ45-Einsteckschutz
Port Guard Security-Element Pinbelegung: 1:1, Mantel-Farbe: sonstige, Kategorie: sonstige, Steckverbindertyp Anschluss 1: sonstige, Steckverbindertyp Anschluss 2: sonstige, Rasthebelschutz: false, Geeignet für Schleppketten: false, Steckverbindergehäuse Anschluss 1: sonstige, Steckverbindergehäuse Anschluss 2: sonstige, Ölbeständig nach EN 60811-404: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
NBC-PP-A1PRD:10
Ident Code:
1041900
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 3,11*
€ 4,22*
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,43*
€ 4,62*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 3,73*
€ 5,01*
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 3,75*
€ 5,05*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,94*
€ 5,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 50,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1417274
ab € 8,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.