Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Box iPC mit Intel Core i7 CPU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7975865
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     HMIP67BCTO
EAN/GTIN:
     3606481977311
Suchbegriffe:
Industrie-PC
industrie-pc
Dieser Advacned Industrie-PC (lüfterlos oder mit Lüfter für HDD) gehört zur HMI Harmony P6-Reihe von Schneider Electric. Diese HMIP6 Box läuft unter dem Betriebssystem Windows 10 mit einer Eingangsspannung von 24Vdc oder 100Vac bis 240Vac. Sie ist als Configured-To-Order im Online-Produktauswahltool erhältlich. Der Box-Prozessor ist Intel Core i7-8665UE mit 4 Kernen und 8 bis 32 GB DDR4-RAM. Die verfügbaren Erweiterungssteckplätze sind 1x PCI + 1x PCIe, 2x PCIe oder 2x PCI, und die Speichersteckplätze sind 1x M.2 SSD SATA, 2x 2,5 Zoll SATA (HDD oder SSD). Die Modularität der Advanced Box ermöglicht schnelle Lieferungen, vielfältige Auswahlmöglichkeiten, einfachere Montage und optimale Ergonomie. Dieser Box PC verfügt über eine integrierte Intel® UHD Graphics 620 Einheit und ein vorinstalliertes TPM2.0 Modul. Er verfügt über USB-Anschlüsse vom Typ A (2x USB 2.0 + 2x USB 3.0) und Typ C (1x USB 3.0), 1x seriellen COM RS-232C-Anschluss, 2x RJ45-Ethernet und 1x Display-Anschluss. Die zugehörige Software ist EcoStruxure Machine SCADA Expert, EcoStruxure Augmented Operator Advisor und Node-RED. Der EcoStruxure Secure Connect Advisor, Secure Password Boot und McAfee ermöglichen eine durchgängige Cybersicherheit. Seine Abmessungen sind 290mm (Breite) x 195mm (Höhe) x 65mm (Tiefe) und wiegt 3,50Kg. Harmony P6 Industrie-PCs eignen sich für komplexe Maschinen, Linienüberwachungen und Prozesse auf der Edge Control- und Apps Analytics-Ebene von EcoStruxure. Es erfüllt die Normen CE, RCM, UL 61010-2-201 und CSA C22.2 Nr. 61010-2-201 für AC- und DC-Modelle. Zu dieser Serie gehören auch die Harmony DM6-Displays, die zusammen mit dem Advacned Box PC einen Panel PC bilden. Er kann an der Wand, in einem Buch oder flach montiert werden. Das intelligente Design und Engineering der Harmony P6 PCs verkürzt die Implementierungszeit für Automatisierungsingenieure und ist über den gesamten Lebenszyklus hinweg wirtschaftlicher durch optimiertes Design und Wartungsfreundlichkeit. Der Harmony P6 Online-Produktkonfigurator mit erweiterter Produktpalette bietet viele Möglichkeiten und erleichtert in Verbindung mit EcoStruxure Plant Builder die Planung kompletter Automatisierungsarchitekturen und -lösungen. Breite: 290 mm, Höhe: 195 mm, Tiefe: 65 mm, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Mit Festplatte: true, Betriebstemperatur: 0,0...55 °C, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC/DC, Unterstützt Protokoll für LON: false, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: 2, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB: 5, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: 1, Geeignet für Betriebssystem Windows 9x: false, Geeignet für Betriebssystem Windows 2000: false, Geeignet für Betriebssystem Windows XP: false, Geeignet für Betriebssystem Windows ME: false, Geeignet für Betriebssystem Windows CE: false, Geeignet für Betriebssystem LINUX: false, Geeignet für Betriebssystem, sonstige: true, Unterstützt Protokoll für ASI: false, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: false, Unterstützt Protokoll für CAN: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS: false, Unterstützt Protokoll für KNX: false, Unterstützt Protokoll für Modbus: false, Unterstützt Protokoll für Data-Highway: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet: false, Unterstützt Protokoll für SUCONET: false, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: false, Prozessor-Typ: Intel Core i7, Max. Hauptspeicher: 16000 MB, Mit Diskettenlaufwerk: false, Mit sonstigen Speichermedien: false, Mit Grafikkarte: true, Mit Soundkarte: false, Anzahl der freien Steckplätze, AGP: 0,0, Anzahl der freien Steckplätze, PCI: 0,0, Anzahl der freien Steckplätze, ISA: 0,0, Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA): 0,0, Anzahl der freien Steckplätze, sonstige: 2, Tragschienenmontage möglich: false, Gehäusebauform: Box, Festplattenspeicherkapazität: 0,016 TB, Schutzart (IP): IP20, Unterstützt Protokoll für SERCOS: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: false, Anzahl der Schnittstellen PROFINET: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: 0,0, Fronteinbau möglich: false, Rack-Montage möglich: false, Wand-/Direktmontage möglich: true, Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server: false, Geeignet für Betriebssystem Windows Vista: false, Funkstandard Bluetooth: false, Funkstandard WLAN 802.11: false, IO-Link Master: false, Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: false, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: false, Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: false, Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: false, Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: false, Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: 100...240 V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: 100...240 V, Versorgungsspannung bei DC: 24 V, Vorinstalliertes Betriebssystem: Windows 10, Funkstandard GPRS: false, Funkstandard GSM: false, Funkstandard UMTS: false, Geeignet für Betriebssystem Windows 7: false, Geeignet für Betriebssystem Windows 8: false, Prozessortaktfrequenz: 1,7 GHz, Anzahl der Steckplätze für Speichermedien: 0,0, Schutzart (NEMA): 4X, Mit optischem Laufwerk: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
HMIP67BCTO
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.872,24*
€ 2.071,00*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.972,54*
€ 2.137,99*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.968,48*
€ 2.148,63*
Frei Haus
ab € 2.202,95*
€ 2.424,48*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2.394,64*
€ 2.581,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.581,12*
€ 3.071,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.558,67*
€ 3.044,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.478,47*
€ 2.949,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.429,11*
€ 2.890,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.394,64*
€ 2.849,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.