Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacer Module aktiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7935220
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     753-1629
EAN/GTIN:
     4050821331902
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler
Platzhaltermodul; Aktiv Die aktiven Platzhalterklemmen ermöglichen eine hardware- und softwareseitige Platzreservierung für Standard-Funktionsklemmen (digitale, analoge Klemmen) in PROFIBUS-Netzwerken (nur in Verbindung mit 750-333). Durch den verwendbaren Stecker der Serie 753 wird eine Vorverdrahtung der Anschlussleitungen unterstützt. Die Platzhalterklemmen simulieren zudem jeweils eine entsprechende Funktionsklemme und werden dementsprechend projektiert (Auswahl: Modul ist optional nicht gesteckt). Eine spätere Erweiterung des Knotens, durch Austausch der Platzhalterklemmen gegen entsprechende Funktionsklemmen, ist somit ohne Eingriff in die Verdrahtung und die Projektierung möglich. Die Klemmen gibt es als Versionen mit und ohne Leistungskontakten zur Weitergabe der Versorgungsspannung an nachfolgende Klemmen. Breite: 12 mm, Höhe: 100 mm, Tiefe: 69,8 mm, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, Unterstützt Protokoll für LON: false, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: 0, Mit optischer Schnittstelle: false, Unterstützt Protokoll für TCP/IP: false, Unterstützt Protokoll für ASI: false, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: false, Unterstützt Protokoll für CAN: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS: false, Unterstützt Protokoll für KNX: false, Unterstützt Protokoll für Modbus: false, Unterstützt Protokoll für Data-Highway: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet: false, Unterstützt Protokoll für SUCONET: false, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: false, Mit Potentialtrennung: false, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Federzuganschluss, Tragschienenmontage möglich: true, Busdiagnose möglich: false, Mit Einspeisemodul: false, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich: true, Geeignet als Segmentmodul: true, Systemkomponente: true, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): false, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): false, Schutzart (IP): IP20, Distanzmodul: false, Unterstützt Protokoll für SERCOS: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: false, Anzahl der Schnittstellen PROFINET: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: 0, Fronteinbau möglich: false, Rack-Montage möglich: false, Wand-/Direktmontage möglich: false, Funkstandard Bluetooth: false, Funkstandard WLAN 802.11: false, Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: false, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: false, Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: false, Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: false, Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: false, Versorgungsspannung AC 50 Hz: 0...230 V, Versorgungsspannung AC 60 Hz: 0...230 V, Versorgungsspannung DC: 5 V, Funkstandard GPRS: false, Funkstandard GSM: false, Funkstandard UMTS: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
753-1629
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 25,57*
€ 33,66*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,65275*
€ 34,98275*
€ 5,95*
ab € 27,09*
€ 35,49*
€ 4,98*
ab € 29,06*
€ 37,67*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 32,04*
€ 41,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
€ 8,09*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
€ 7,4625*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
€ 12,36*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
€ 1,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
€ 6,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
€ 2,4197*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
€ 2,748*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-140
€ 5,2138*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-208
€ 3,404*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-815/002-000
€ 160,203*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-826
€ 370,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-826/002-000
€ 502,91*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-827/002-000
€ 468,30*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-002
€ 51,12*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-816/002-000
€ 215,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.