Platzhaltermodul; Passiv Die passiven Platzhalterklemmen ermöglichen eine hardwareseitige Platzreservierung für Standard-Funktionsklemmen (digitale, analoge Klemmen). Durch den verwendbaren Stecker der Serie 753 wird eine Vorverdrahtung der Anschlussleitungen unterstützt. Eine spätere Erweiterung des Knotens, durch Austausch der Platzhalterklemmen gegen entsprechende Funktionsklemmen, ist somit ohne Eingriff in die Verdrahtung möglich. Des Weiteren können die Klemmen zur Aufnahme zur Zeit nicht genutzter Leitungen verwendet werden. Die passiven Platzhalterklemmen enthalten keine Elektronik. Sie reservieren keine Bits/Bytes im Prozessabbild und sind somit in der Projektierung nicht sichtbar. Die Klemmen enthalten 2 Leistungskontakte zur Weitergabe der Versorgungsspannung an nachfolgende Klemmen. Breite: 12 mm, Höhe: 100 mm, Tiefe: 69,8 mm, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, Unterstützt Protokoll für LON: false, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: 0, Mit optischer Schnittstelle: false, Unterstützt Protokoll für TCP/IP: false, Unterstützt Protokoll für ASI: false, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: false, Unterstützt Protokoll für CAN: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS: false, Unterstützt Protokoll für KNX: false, Unterstützt Protokoll für Modbus: false, Unterstützt Protokoll für Data-Highway: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet: false, Unterstützt Protokoll für SUCONET: false, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: false, Mit Potentialtrennung: false, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Federzuganschluss, Tragschienenmontage möglich: true, Busdiagnose möglich: false, Mit Einspeisemodul: false, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich: true, Geeignet als Segmentmodul: true, Systemkomponente: true, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): false, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): false, Schutzart (IP): IP20, Distanzmodul: false, Unterstützt Protokoll für SERCOS: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: false, Anzahl der Schnittstellen PROFINET: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: 0, Fronteinbau möglich: false, Rack-Montage möglich: false, Wand-/Direktmontage möglich: false, Funkstandard Bluetooth: false, Funkstandard WLAN 802.11: false, Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: false, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: false, Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: false, Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: false, Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: false, Versorgungsspannung AC 50 Hz: 0...230 V, Versorgungsspannung AC 60 Hz: 0...230 V, Versorgungsspannung DC: 5 V, Funkstandard GPRS: false, Funkstandard GSM: false, Funkstandard UMTS: false Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 753-629/020-000 |
|