|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6232-7929261 Herst.-Nr.: ABA/S1.2.1 EAN/GTIN: 4016779929936 |
| |
|
|  |  |
 | Stellt umfassende Logikfunktionen bereit. Der Logikeditor ist in die ETS integriert. Bis zu 3000 Logikgatter sind möglich. Simulationsfunktion zum Testen. Eigene Funktionsblöcke können erstellt und abgespeichert werden. Hilfsspannung 24 V DC oder PoE. Produktreihe: KNX Montageart: REG, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, Mit Busankopplung: false, Breite in Teilungseinheiten: 4, Andere Bussysteme: ohne, Bussystem LON: false, Logischer Baustein: true, Bussystem KNX-RF (Funk): false Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | ABA/S1.2.1 | Ident Code: | 2CDG110192R0011 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Feldbuskoppler, EIB-Controller, KNX-Controller, EIB-Logikbaustein, KNX-Logikbaustein, PoE Controller, eib-logikbaustein abb, eib controller, buskoppler eib, Powernet-Logikbaustein, Instabus-Logikbaustein, EIB-/Powernet-Logikbaustein, Controller |
|  |  |
|  |  | Angebote (15) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 322,76* | € 347,30* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 336,64* | € 364,04* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 337,06* | € 364,04* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 340,96* | € 367,71* |  |  |  | Lager 6232 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 473,87* | € 508,70* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6232 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6232 |  | Versand: Lager 6232 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|