Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDP32 PROFIBUS DP Interface


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7920008
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     PDP32.0
EAN/GTIN:
     4013614496998
Suchbegriffe:
ABB-Kommunikationsmodul
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
Motor-Controller
PDP32.0 Kommunikationsschnittstelle für PROFIBUS DP, unterstützt die Protokolle PROFIBUS DP/V0 und V1 Breite: 22,5 mm, Höhe: 64 mm, Tiefe: 59 mm, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, Unterstützt Protokoll für LON: false, Unterstützt Protokoll für TCP/IP: false, Unterstützt Protokoll für ASI: false, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: true, Unterstützt Protokoll für CAN: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS: false, Unterstützt Protokoll für KNX: false, Unterstützt Protokoll für Modbus: false, Unterstützt Protokoll für Data-Highway: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet: false, Unterstützt Protokoll für SUCONET: false, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: false, Mit Potentialtrennung: true, Tragschienenmontage möglich: true, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich: true, Systemkomponente: true, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): false, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): false, Schutzart (IP): IP20, Unterstützt Protokoll für SERCOS: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: false, Fronteinbau möglich: false, Rack-Montage möglich: false, Wand-/Direktmontage möglich: true, Funkstandard Bluetooth: false, Funkstandard WLAN 802.11: false, IO-Link Master: false, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: false, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: false, Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: false, Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: false, Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: false, Versorgungsspannung AC 50 Hz: 2 V, Versorgungsspannung AC 60 Hz: 24 V, Versorgungsspannung DC: 24 V, Funkstandard GPRS: false, Funkstandard GSM: false, Funkstandard UMTS: false, SIL nach IEC 61508: ohne
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
PDP32.0
Ident Code:
1SAJ242000R0001
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 213,84*
€ 247,73*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 210,54*
€ 248,52*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 224,06*
€ 258,36*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 227,19*
€ 261,11*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 238,32*
€ 268,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,98*
€ 320,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,79*
€ 315,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,10*
€ 304,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,92*
€ 296,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,32*
€ 283,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.