Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kuppenstössel, 1S+1Ö, Sprungschaltg lied, +Betätiger ZB, Cold Climate -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7821062
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     LS-S11S-CC-ZB
EAN/GTIN:
     4015081716340
Suchbegriffe:
Betätiger für Positionsschalter
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter
Eaton-Rollentaster
Kuppenstößel, Grundfunktion: Positionsschalter, Sicherheits-Positionsschalter, Typkenner: LS(4)…ZB, Sortiment: Sicherheits-Positionsschalter, Schutzart: IP65, Ausstattung: Komplettgerät, Umgebungstemperatur: -40 - +70 °C, Sprungschaltglied: ja, Beschreibung: Bei gestecktem Betätigungselement ist der Schließer offen und der Öffner geschlossen., Kontaktbestückung S = Schließer: 1 S, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 1 Ö, Hinweis: = Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1, Gehäuse: Kunststoff, Anschlussart: Schraubklemme, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947 Schaltfunktion: Sprungschaltglied, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: 6 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V: 0,3 A, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: true, Beschichtung Gehäuse: sonstige, mit Statusanzeige: false, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: ohne, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Kabeleinführung (metrisch), Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Gehäusebauform: Quader, Schutzart (IP): IP65, Zwangsöffnung: true, Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte: 1, Ausführung des Betätigungselements: Kuppenstößel, Ausführung der Schnittstelle: ohne, Ausgang elektronisch: false, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V: 6 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V: 6 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V: 0,8 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V: 3 A, Breite des Sensors: 31 mm, Durchmesser des Sensors: 0 mm, Höhe des Sensors: 96 mm, Länge des Sensors: 33,5 mm, Schaltfunktion verrastend: false, Umgebungstemperatur während des Betriebs: -40...70 °C, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0, Ausrichtung des Betätigungselements: sonstige, Schutzart (NEMA): sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
LS-S11S-CC-ZB
Ident Code:
177190
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 47,84*
€ 62,15*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 49,46*
€ 64,19*
€ 5,95*
ab € 50,46*
€ 65,73*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 54,78*
€ 71,22*
Frei Haus
ab € 77,39*
€ 100,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,22*
€ 84,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,85*
€ 81,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,62*
€ 79,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,78*
€ 72,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.