Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positionsschalter, Kuppenstößel, Ba sisgerät, erweiterbar, 2 Ö, Cage-Cl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7820908
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     LS-02A-CC
EAN/GTIN:
     4015081713288
Suchbegriffe:
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter
Eaton-Rollentaster
Endlagenschalter
Positionsschalter, Typkenner: LS(M)-…, Sortiment: Kuppenstößel, Schutzart: IP65, Ausstattung: Basisgerät, erweiterbar, Umgebungstemperatur: -40 - +70 °C, Bauform: EN 50047 Form B, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 2 Ö, Hinweis: = Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1, Zwangsöffnung (ZW): ja, Farbe Gehäusedeckel: gelb, Gehäuse: Kunststoff, Anschlussart: Cage-Clamp, Cage-Clamp ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Wago Kontakttechnik, 32432 Minden., Zubehör für den Cage-Clamp-Anschluss von der Firma Wago: Einlegebrücke, grau, Wago-Bestell-Nr. 264-402, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947 Schaltfunktion: Schleichschaltglied, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: 6 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V: 0,3 A, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: true, Beschichtung Gehäuse: sonstige, mit Statusanzeige: false, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: ohne, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Kabeleinführung (metrisch), Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Gehäusebauform: Quader, Schutzart (IP): IP65, Zwangsöffnung: true, Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte: 2, Ausführung des Betätigungselements: Kuppenstößel, Ausführung der Schnittstelle: ohne, Ausgang elektronisch: false, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V: 6 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V: 6 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V: 0,8 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V: 3 A, Breite des Sensors: 31 mm, Durchmesser des Sensors: 0 mm, Höhe des Sensors: 61 mm, Länge des Sensors: 33,5 mm, Schaltfunktion verrastend: false, Umgebungstemperatur während des Betriebs: -40...70 °C, Anzahl der Kontakte als Öffner: 2, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0, Ausrichtung des Betätigungselements: Rollenstößel gerade, Schutzart (NEMA): sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
LS-02A-CC
Ident Code:
176886
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 23,67*
€ 29,02*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 21,15*
€ 29,28*
€ 5,95*
ab € 22,19*
€ 30,63*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 22,10*
€ 30,68*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 24,72*
€ 33,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
225270
ab € 2,01*
Zubehör
Eaton
266136 M12B
ab € 7,69*
Zubehör
Eaton
225271
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.