Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltaktor 10A+IN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7820639
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     CSAU-01/01-10I
EAN/GTIN:
     4015081695263
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Funkaktor
Schaltaktor
Schaltaktor in kleiner Bauform 230VAC/10A mit lokalem 230VAC Eingang. Einfach mit vorhanden Wandschaltern, Kontrollleuchten in Treppenhäusern und Fluren zu verwenden, direkte Lichtschaltung mit Bewegungssensoren und Dämmerungsschaltern. Kompakte Ausführung für den Einbau hinter Schalter, Taster, Bewegungssensoren, Wandsteckdosen oder in Verteilerdosen. Geeignet für hohe Schaltleistung, um eine Vielzahl von Belastungen wie Beleuchtung, Lüftung, Heizung, etc. zu schalten. Der lokale Eingang kann wie ein standardmäßiges Binäreingabegerät anderen Geräte zugewiesen werden, um Schaltsignale zu senden. Montageart: Unterputz, Bemessungsstrom: 10 A, Ausgangsleistung: 2300 W, Bemessungsbetriebsspannung: 230 V, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: true, Bussystem Powernet: false, Max. Schaltleistung: 2300 W, mit Busankopplung: true, Max. Anzahl der Schaltausgänge: 1, Anzahl der digitalen Eingänge: 1, Breite in Teilungseinheiten: 3, Max. Schaltstrom: 10 A, Andere Bussysteme: xComfort, Bussystem LON: false, Geeignet für C-Last: true, Verschiedene Phasen anschließbar: false, Vor Ort-/Handbedienung: true, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: true, Modulare Erweiterungsmöglichkeit: false, Bussystem KNX-Funk: false, Funk bidirektional: true, Busmodul abnehmbar: true, Min. Tiefe der Gerätedose: 18 mm, Max. Schaltleistung LED: 0 W
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
CSAU-01/01-10I
Ident Code:
172938
Weitere Suchbegriffe: schaltaktor eaton, schaltaktor, Garagentorantriebs-Zubehör, Rollladenantriebs-Zubehör, Instabus-Funkantenne, Funkempfangsantenne, Funkfernsteuerung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 82,43*
€ 105,63*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 82,92*
€ 105,74*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 86,04*
€ 108,88*
Frei Haus
ab € 85,82*
€ 108,89*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 95,90*
€ 118,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,13*
€ 140,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,13*
€ 139,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,98*
€ 133,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,00*
€ 129,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,90*
€ 114,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.