Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene, 2x1Ph+HS, 25mm², Sti ft, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7820605
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     Z-BB/UL25/2X1P1MU+AUX/38
EAN/GTIN:
     4015081676361
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
eaton sammelschiene 2 phasen
phasenschiene 25qmm
Blockverschienung für FAZ-NA/RT, Lieferung ohne Endkappen, Ausführung entsprechend UL489, EN 60947-1, IEC 60947-1:2004 Farbe: sonstige, Isoliert: true, Anzahl der Phasen: 2, Querschnitt: 25 mm², Bemessungsdauerstrom Iu: 100 A, Polzahl: 2, Länge: 1001 mm, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: 0 kA, Breite in Teilungseinheiten: 1, Bemessungsstoßspannung: 10 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Stift, Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 0 kA, Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter: true, Geeignet für Geräte mit N-Leiter: false, Geeignet für Anzahl Geräte: 0, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: 600 V, Teilungsmaß: 26,4 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
Z-BB/UL25/2X1P1MU+AUX/38
Ident Code:
171143
Weitere Suchbegriffe: eaton phasenschiene
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 91,93*
€ 114,77*
€ 5,46*
ab € 92,86*
€ 115,50*
Frei Haus
ab € 96,72*
€ 120,28*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 100,66*
€ 125,77*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 109,44*
€ 135,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,53*
€ 161,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,83*
€ 160,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,62*
€ 151,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,28*
€ 149,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,44*
€ 130,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.