| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7820364 Herst.-Nr.: BB-UL-25/3P+AS-3,5M/48 EAN/GTIN: 4015081201969 |
| |
|
| | |
| Blockverschienung für FAZ, Ausführung entsprechend UL508, EN/IEC 60947-2 Farbe: sonstige, Isoliert: true, Anzahl der Phasen: 3, Querschnitt: 25 mm², Bemessungsdauerstrom Iu: 100 A, Polzahl: 48, Länge: 982 mm, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: 10 kA, Breite in Teilungseinheiten: 48, Bemessungsstoßspannung: 10 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Stift, Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 0 kA, Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter: false, Geeignet für Geräte mit N-Leiter: false, Geeignet für Anzahl Geräte: 48, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: 277 V, Teilungsmaß: 0 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | BB-UL-25/3P+AS-3,5M/48 | Ident Code: | 121996 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 63,13* | € 80,35* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 63,81* | € 81,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 66,60* | € 84,78* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 69,34* | € 88,06* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 74,41* | € 94,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|