Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz, superflink, 15 A, AC 240 V, DC 200 V, 100 kA, BS88


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7749944
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     15AMP240VACBS88FUSE
EAN/GTIN:
     5027590502399
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
NH-Sicherung
nh-sicherung eaton
Sicherung; Sicherungseinsatz; superflink; 15 A; AC 240 V; DC 200 V; BS88; 9 x 46 mm; aR; BS; versetzte Anschraublaschen; BS88-4; Ausschaltvermögen 100 kA Stromart: AC/DC, Bemessungsstrom: 15 A, Farbcode: ohne, Betriebsklasse: sonstige, Ausführung Kennmelder: ohne, Abschaltleistung: 100 kA, Bemessungsspannung AC: 240 V, Bemessungsspannung DC: 200 V, Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: sonstige, Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte: 37,4 mm, Befestigungslöcher: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
15AMP240VACBS88FUSE
Ident Code:
GSA15
Weitere Suchbegriffe: hh sicherung, NH-Sicherungssystem, Sicherungseinsatz, Sicherung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 15,33*
€ 18,65*
20 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 16,96*
€ 20,56*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 16,59*
€ 23,27*
215 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 20,52*
€ 24,33*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.