|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6232-7727510 Herst.-Nr.: EZM100 EAN/GTIN: 3250615600622 |
| |
|
|  |  |
 | Zeitrelais Multifunktion 12-240V AC/DC, 1 Wechsler.Zeitrelais zur Ein- oder Ausschaltverzögerung von Schaltvorgängen. Betriebszustandsanzeige des Schaltausganges durch eine LED am Gerät. Zeiteinstellungen an der Gerätevorderseite. Montageart: DIN-Schiene, Funktion: Multifunktion, Einbauhöhe: 87 mm, Betätigungsart: digital mit Multifunktion, Breite in Teilungseinheiten: 1, Anzahl der Umschalter: 1, Steuerspannung 1: 12...240 V, Steuerspannung 2: 12...240 V, Steuerspannungsart 1: AC, Steuerspannungsart 2: DC, Frequenz der Steuerspannung 1: 50...60 Hz, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC/DC, Versorgungsspannung: 12...240 V, 1. Zeitbereich Einheit: Sekunden/Stunden, 2. Zeitbereich Einheit: Sekunden/Stunden, 1. Zeitbereich: 1...100, Nennschaltstrom bei 250 V AC: 8 A, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1 Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | EZM100 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: multifunktionsrelais, Wischrelais, Rückfallverzögertes Relais, Blinkrelais, Pneumatischer Zeitbaustein, Zeitblock |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 53,08* | € 67,75* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 53,17* | € 67,85* |  |  |  | Lager 6232 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 53,98* | € 68,81* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 54,70* | € 69,64* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 55,97* | € 71,09* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6232 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6232 |  | Versand: Lager 6232 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|