| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7719021 Herst.-Nr.: LS581ALG EAN/GTIN: 4011377322677 |
| |
|
| | |
| mit integrierter flammwidriger Bodenplatte und integriertem Rahmen für UP-Geräte mit Abdeckungen aus der Serie LS (außer Schlüsselschalter mit zylinderbündiger Abdeckung Art.-Nrn.: ..15, Stufenschalter und SEV-Steckdosen Typ 13) 81 x 81 x 47 mm Einbautiefe max. 34 mm Zusammenstellung: Aufputzgehäuse, Farbe: grau, Halogenfrei: true, Anzahl der Einheiten: 1, Oberflächenschutz: sonstige, mit Kabeleinführung: true, Werkstoffgüte: Duroplast, Werkstoff: Kunststoff, mit Abdeckrahmen: true, Montagerichtung: horizontal und vertikal, RAL-Nummer (ähnlich): 7035, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, mit Verschraubungseinführung: false, mit Kanaleinführung: true, Gerätebreite: 81 mm, Gerätehöhe: 81 mm, Gerätetiefe: 47 mm, Kanalübergreifende Montage: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | LS581ALG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,59* | € 19,25* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 14,33* | € 20,30* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 15,05* | € 21,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|