| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7717193 Herst.-Nr.: 870.002 EAN/GTIN: 4057298160363 |
| |
|
| | |
| Digitaler Wechselstromzähler MID geeicht Bruchfestes Kunststoffgehäuse, schwarz, IP44 4xSchutzkontaktsteckdosen IP54 inkl. LCD-Anzeige Eichgültigkeit: 8 Jahre Messgrößen: Verbrauch kWh, Betriebsstunden h Zuleitung 3,0m H07RN-F 3G2,5mm² mit Schutzkontaktstecker Verpackt im Karton Breite: 75 mm, Höhe: 80 mm, Tiefe: 335 mm, Anzeigeart: digital, Frequenz: 50 Hz, Breite in Teilungseinheiten: 1, Anzahl der Stellen: 5,2, Schutzart (IP): IP44, Geeicht: true, Zulassung: Measuring Instruments Directive, Genauigkeitsklasse: B, Messungsart Lastgang: false, Nennspannung (Un) N-L: 230...250 V, Nennspannung (Un) L-L: 230...250 V, Nennstrom (In): 16 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bachmann Sales GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 870.002 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit IP-Schutz, Steckdosenleiste mit Schutz nach IP44, energiezähler geeicht 1 phasig, mehrfachsteckdose, bachmann mehrfachsteckdose, Summenzähler, Impulszähler, Summierzähler, Integrator, Mengenvoreinstellwerk |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 382,35* | € 438,59* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 382,99* | € 439,14* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 405,91* | € 462,63* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 413,03* | € 469,87* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 430,34* | € 490,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|