| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7713320 Herst.-Nr.: ZSD-KAB/BL-1M/6KV EAN/GTIN: 9010653050254 |
| |
|
| | |
| ZSD-KAB/BL-1M/6KV_Patchkabel RJ45, Cat.5e, 6KV, blau, 1m Kabeltyp: SF/UTP, Flammwidrig: nach IEC/EN 60332-3-24, Pinbelegung: 1:1, Länge: 0,001 m, Mantel-Farbe: blau, Kategorie: 5E, AWG-Querschnitt: 26, Knickschutztülle: aufgesteckt, Steckverbindertyp Anschluss 1: RJ45 8(8), Steckverbindertyp Anschluss 2: RJ45 8(8), Kabelkonstruktion: 4x2, Farbe der Knickschutztülle: blau, Rasthebelschutz: true, Schutzart (IP): IP30, Geeignet für Schleppketten: true, Steckverbindergehäuse Anschluss 1: sonstige, Steckverbindergehäuse Anschluss 2: sonstige, Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1: Kunststoff, Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2: Kunststoff, NVP-Wert: 75%, Halogenfrei nach EN 60754-1/2": false, Ölbeständig nach EN 60811-404: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | ZSD-KAB/BL-1M/6KV | Ident Code: | EP-501463 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 4,84* | € 7,30* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 7,01* | € 10,16* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 7,95* | € 11,46* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 19,25* | € 26,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|