| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7708303 Herst.-Nr.: LSS100300 EAN/GTIN: 3606482215856 |
| |
|
| | |
| Das SpaceLogic KNX BMS IP Gateway ist ein bidirektionales Multifunktionsgerät, das die Integration von KNX-Installationen mit Geräten der Gebäudeautomation ermöglicht. Die Hauptkommunikationsschnittstelle ist KNX TP und IP mit Unterstützung des BACnet-Protokolls. Es sind drei Komponenten in einem Gerät vereint: KNX IP-Router (max. 500 Objekte), KNX IP-Schnittstelle und DPSU-Drossel-Stromversorgung. Das Gateway ermöglicht es professionellen Installateuren, KNX-Installationen dank einer Kombination von Funktionen kosten- und zeiteffizienter zu installieren. Die Konfiguration und Inbetriebnahme ist dank der eingebetteten Anwendung, die den Prozess vereinfacht, einfach und schnell. Die Architektur kann einfacher sein, da die Verwendung von IP-Routern und KNX-Stromversorgungen unter Berücksichtigung bestimmter Parameter nicht mehr notwendig ist. Das Gateway ist für kommerzielle Installationen konzipiert und von BTL als anwendungsspezifischer Controller (B-ASC) zertifiziert, was eine 100%ige Kompatibilität gewährleistet. Gleichzeitig garantiert es eine nahtlose Integration mit jedem BACnet-Gerät. Montageart: REG, Ausführung: Mehrfach-Schnittstellen, Spannungsart: DC, Leistungsaufnahme: 2 W, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, Breite in Teilungseinheiten: 4, Andere Bussysteme: ohne, Bussystem LON: false, Demontageschutz: false, Funk-Schnittstelle: false, IR-Schnittstelle: false, Protokoll: TCP/IP, Providerabhängig: false, Updatefähig: true, Visualisierung: false, Web-Server: true, Betriebsspannung: 24 V, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: true, Bussystem KNX-Funk: false, Funk bidirektional: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | LSS100300 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KNX-Gateway, eib schnittstelle, Glasfaserschnittstelle, Alarmsystemschnittstelle, EIB-/Powernet-Datenschnittstelle, Systemschnittstelle |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 626,03* | € 685,39* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 625,03* | € 686,24* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 661,49* | € 722,84* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 670,64* | € 731,17* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 688,18* | € 749,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|