| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7685295 Herst.-Nr.: C30C-FL-G-24-P62 EAN/GTIN: 4015081814558 |
| |
|
| | |
| Leuchtmelder, Sortiment: RMQ compact solution, Komplettgerät, Bauform: flach, Anschlussart: Kabel (schwarz) mit offenem Ende, 4-polig, Kabellänge: 1 m, Farbe Linse: grün, Farbe LED: grün, Bemessungsbetriebsspannung LED: 24 V AC/DC, Schutzart: IP66, IP67, IP69K (frontseitig), IP65 (rückseitig), Anbindung an SmartWire-DT: nein, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660 Lochdurchmesser: 30 mm, Spannungsart: AC/DC, Farbe der Linse: grün, Anzahl der Leuchtmelder: 1, Bemessungsbetriebsspannung Ue: 24 V, Farbe Frontring: Chrom, Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige, Breite der Öffnung: 0 mm, Höhe der Öffnung: 0 mm, Schutzart (IP): sonstige, mit Leuchtmittel: true, Werkstoff des Frontrings: Metall, mit Frontring: true, Bauform der Linse: rund, Ausführung der Fassung: LED, Ausführung der Linse: flach, Schutzart (NEMA): sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | C30C-FL-G-24-P62 | Ident Code: | 185954 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 33,05* | € 44,43* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 33,31* | € 44,55* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 33,11* | € 44,55* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 33,77* | € 45,34* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 37,11* | € 49,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|