| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7382985 Herst.-Nr.: XMN44F06C-XMV EAN/GTIN: 4015081715503 |
| |
|
| | |
| Frontabdeckung für NZM4; Festeinbau mt Drehgriff und mechanischer Verriegelung; 4 polig; Breite=600mm, Stahlblech, pulverbeschichtet, RAL 7035, inklusive Montagematerial Breite: 592 mm, Höhe: 640 mm, Geeignet für Gehäusebaubreite: 600 mm, Werkstoff: Stahl, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 0, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, Geeignet für Gehäusebauhöhe: 2000 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XMN44F06C-XMV | Ident Code: | 177107 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 96,39* | € 118,38* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 96,53* | € 118,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 100,28* | € 123,01* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 104,56* | € 128,53* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 106,52* | € 131,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|