Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS-Interface Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7381895
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     VAA-4E4A-G11-ZAJ/EA2L-FV1-Y
EAN/GTIN:
     4050143082926
Suchbegriffe:
AS-Interface Modul
AS-i Kompaktmodul
AS-i Modul
AS-i Schaltschrankmodul
G11 Modul 4 Eingänge und 4 Ausgänge Anzahl der digitalen Eingänge: 4, Anzahl der digitalen Ausgänge: 4, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, Unterstützt Protokoll für LON: false, Mit optischer Schnittstelle: false, Unterstützt Protokoll für TCP/IP: false, Unterstützt Protokoll für ASI: true, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: false, Unterstützt Protokoll für CAN: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS: false, Unterstützt Protokoll für KNX: false, Unterstützt Protokoll für Modbus: false, Unterstützt Protokoll für Data-Highway: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet: false, Unterstützt Protokoll für SUCONET: false, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: false, Art des Digitalausgangs: sonstige, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckanschluss, Tragschienenmontage möglich: false, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Systemkomponente: false, Schutzart (IP): IP68, Unterstützt Protokoll für SERCOS: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: false, Fronteinbau möglich: false, Rack-Montage möglich: false, Wand-/Direktmontage möglich: false, Funkstandard Bluetooth: false, Funkstandard WLAN 802.11: false, IO-Link Master: false, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: false, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: false, Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: false, Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: false, Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: false, Art der Ausgangsspannung: DC, Funkstandard GPRS: false, Funkstandard GSM: false, Funkstandard UMTS: false, SIL nach IEC 61508: ohne
Weitere Informationen:
Hersteller:
Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH
Produkt Typ:
VAA-4E4A-G11-ZAJ/EA2L-FV1-Y
Ident Code:
220224
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 213,95*
€ 254,82*
Frei Haus
ab € 217,91*
€ 260,74*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 220,19*
€ 262,96*
Frei Haus
ab € 221,37*
€ 263,01*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 232,62*
€ 275,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,24*
€ 327,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,06*
€ 314,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,03*
€ 298,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,15*
€ 289,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,62*
€ 276,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
129945
€ 19,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.