Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

h-Verteiler 1 x Stecker / 2 x Buchs e 4-polig grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7376761
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     890-1681
EAN/GTIN:
     4055143339032
h-Verteiler; 4-polig; Kod. B; 1 Eingang; 2 Ausgänge; einseitige Abgänge; 2 Verriegelungsklinken; grau Verteiler WINSTA ® MINI mit Fehlsteckschutz Durch den Verteiler aus der Produktfamilie WINSTA ® MINI Bemessungsstrom 16 A klappt die fehlerfreie Installation. Die Installationssteckverbinder mit Federanschlusstechnik funktionieren komplett ohne Verschraubung. Sie lassen sich ressourcenschonend in einer Vielzahl von Verwendungsmöglichkeiten fehlerfrei montieren. Für mehr Sicherheit in der Elektroinstallation ist der Installationssteckverbinder mit einem mechanischen Fehlsteckschutz ausgerüstet. Die Kodierung B macht den WINSTA ® MINI-Installationssteckverbinder für die Anwendungssteuerung im Bereich der Automation, im Maschinenbau und in der Robotik verwendbar. Gerade auf engstem Raum spielt unser kleinstes Steckverbindersytem WINSTA ® MINI seine Vorzüge komfortabel aus. Wenig Raum einnehmend und durch die Push-in CAGE CLAMP®-Federanschlusstechnik zudem zeitsparend – denn die Installation wird wartungsarm ohne zu verschrauben ausgeführt. WINSTA ® MINI-Lösungen für Ihre Elektroinstallationen – fehlsteckgeschützt und wartungsfrei WINSTA ® ist das Steckverbindersystem, das bestmöglich auf die hohen Anforderungen in der Elektroinstallation zugeschnitten ist. Es bietet die sichere, schnelle und vor allem fehlerfreie Montage von Bauteilen und Leitungen. Reduzieren auch Sie jetzt Ihre Ausgaben bei der Installation, ohne auf Sicherheit und Qualität zu verzichten: mit Verriegelungsklinke eliminieren den Serviceaufwand und vermeiden unnötige Stillstände. fehlsteckgeschützter Installationssteckverbinder durchgängiger IP40-Schutz für Steuerungen wie z. B. Beleuchtungen und Jalousien passgenaue Abmessungen schneller Austausch von fehlerhaften Einheiten im laufenden Betrieb Breite: 20,8 mm, Halogenfrei: false, Höhe: 32,65 mm, Art der Verriegelung: im Steckverbinder integriert, Bemessungsstrom: 16 A, Bemessungsspannung: 400 V, Anzahl der Eingänge: 4, Anzahl der Ausgänge: 8, Polzahl: 4, Länge: 57,85 mm, Werkstoff des Gehäuses: Polyamid (PA), Oberflächenbehandlung Kontakte: verzinnt, Verschmutzungsgrad: 3, Mechanische Codierung: true, Bemessungsstoßspannung: 6 kV, Durchgangswiderstand: 1 mOhm, Kontaktmaterial: CuSn, Schutzart (IP): IP20, Brandlast: 0,08361 kWh, Art der integrierten Schaltung: ohne, Art des Verteilers: Verteilerblock, Farbe des separaten Adapterstücks: ohne Adapterstück, Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil: 85 °C, Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung: 105 °C, Bemessungsstrom zur Leuchte: 16 A, Befestigungsmöglichkeit: über separaten Adapter
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
890-1681
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 5,321*
€ 6,601*
50
Frei Haus
ab € 5,8254*
€ 7,1854*
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 5,84905*
€ 7,20905*
50
Frei Haus
ab € 5,9514*
€ 7,3314*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 6,3284*
€ 7,7984*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,7984*
€ 9,2801
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,3284*
€ 7,5308
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 389,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.