Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

konfektionierte Verbindungsleitung 3p. Kod. B 1m 1,00mm² grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7376501
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     771-9993/005-103
EAN/GTIN:
     4055143322065
Suchbegriffe:
Eca-Verlängerungskabel
Eca-Verlängerungsleitung
Verlängerungskabel Eca
konfektionierte Verbindungsleitung; Eca; Buchse Stecker; 3-polig; Kod. B; H05VV-F 3 x 1,0 mm²; 1 m; 1,00 mm²; grau konfektionierte Anschlussleitung WINSTA ® MIDI mit Zugentlastung Effizient Anschlussverbindungen stecken, anstatt umständlich zu schrauben: mit der konfektionierten Anschlussleitung WINSTA ® MIDI mit Fehlsteckschutz. Die Installationssteckverbinder mit Federanschlusstechnik glänzen gänzlich ohne Verschraubung. Sie lassen sich beliebig in einer Vielzahl von Verwendungsmöglichkeiten ohne Fehler montieren. Die farbliche und mechanische Kodierung der Installationssteckverbinder gewährleistet eine fehlerfreie Installation der einzelnen Komponenten – Fehlsteckschutz inklusive. Nach Schutzart IP20 ist der Installationssteckverbinder gegen das Eindringen fester Fremdkörper geschützt (In gestecktem Zustand: IP2xC (Diese Installationssteckverbinder sind nicht für den Einsatz in leicht zugänglichen Bereichen vorgesehen!)). Die Kodierung B macht den WINSTA ® MIDI-Installationssteckverbinder für die Anwendungssteuerung in der Automation, der Robotik und im Maschinenbau verwendbar. WINSTA ® MIDI mit der Push-in CAGE CLAMP®-Federanschlusstechnik ist ein Synonym für eine Produktvielfalt, mit der Sie die Installation schnell, sicher und maximal flexibel durchführen können. Laut BauPVo ist bei der Gebäudesicherheit u. a. die Brandklasse der beim Bau verwendeten Leitungen ausschlaggebend. Für Häuser mit normalem Sicherheitsbedarf eignen sich konfektionierte Leitungen mit der Brandklasse E. Schnell und sicher gesteckt – konfektionierte Leitungen von WAGO Mit einer Buchse und einem Stecker ist die Leitung konfektioniert. Mit dem Steckverbindersystem WINSTA ® wird die Elektroinstallation steckbar. Das reduziert den Serviceaufwand deutlich und senkt die Kosten. Reduzieren auch Sie jetzt Ihre Ausgaben bei der Installation, ohne auf Sicherheit und Qualität zu verzichten: mit Fehlsteckschutz eliminieren den Serviceaufwand und vermeiden unnötige Stillstände. fehlsteckgeschützter Installationssteckverbinder für Steuerungen in der Automation zur Anwendung in der Prozessautomation wie z. B. der Beleuchtungstechnik flexible und platzsparende Verlegung schneller Austausch von fehlerhaften Einheiten im laufenden Betrieb Halogenfrei: false, Leiternennquerschnitt: 1 mm², Kabeltyp: sonstige, Gehäusefarbe: schwarz, Art der Verriegelung: separat, Bemessungsstrom: 10 A, Bemessungsspannung: 250 V, Gesamtlänge: 1000 mm, Polzahl: 3, Mantel-Farbe: grau, Kabeldurchmesser: 6,3...8 mm, Oberflächenbehandlung Kontakte: verzinnt, Verschmutzungsgrad: 3, Mechanische Codierung: true, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Durchgangswiderstand: 1 mOhm, Schutzart (IP): IP20, Brandlast: 0,173402 kWh, Art der konfektionierten Leitung: Verbindungskabel, Ausführung Seite 1: Buchse, Ausführung Seite 2: Stecker, Isolierteil dauertemperaturbeständig bis: 105 °C, Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C, Max. Betriebstemperatur am Leiter: 85 °C, Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse: Eca
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
771-9993/005-103
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 5,99*
€ 8,65*
€ 4,98*
ab € 6,24*
€ 8,99*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,2494*
€ 8,9994*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,25199*
€ 9,01199*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 6,7757*
€ 9,7057*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,7057*
€ 11,54978
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,5957*
€ 11,41888
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,0457*
€ 10,76438
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,7457*
€ 10,40738
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,3657*
€ 9,95518
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,7757*
€ 8,06308
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-101
€ 0,23*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-131
€ 0,2266*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-201
€ 0,508*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-310
€ 1,132*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450/000-001
€ 0,7418*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450/000-002
€ 0,7418*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-1764
€ 6,5538*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450
€ 0,7318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-111
€ 0,2291*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-360
€ 0,7505*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.