Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

konfektionierte Verbindungsleitung 2p. Kod. B 2m 1,00mm² grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7376431
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     771-8992/005-203
EAN/GTIN:
     4055143372565
Suchbegriffe:
Eca-Verlängerungskabel
Eca-Verlängerungsleitung
Verlängerungskabel Eca
konfektionierte Verbindungsleitung; Eca; Buchse Stecker; 2-polig; Kod. B; Steuerleitung 2 x 1,0 mm²; 2 m; 1,00 mm²; grau konfektionierte Anschlussleitung WINSTA ® MIDI mit Fehlsteckschutz Für Signal- und Leistungsübertragung: die konfektionierte Anschlussleitung WINSTA ® MIDI 2-polig. Egal, ob auf der Leiterplatte, im Schaltschrank oder für den Leuchtenanschluss – mit Installationssteckverbindern von WAGO erzeugen Sie den Anschluss an vielfältige Anforderungen in Sekunden. Für mehr Schutz in der Elektroinstallation ist der Installationssteckverbinder mit einem mechanischen Fehlsteckschutz ausgerüstet. Laut der Schutzart IP20 gewährleistet der Installationssteckverbinder Schutz vor der Berührung spannungsführender Bauteile (In gestecktem Zustand: IP2xC (Diese Installationssteckverbinder sind nicht für den Einsatz in leicht zugänglichen Bereichen vorgesehen!)). Die Kodierung B macht den WINSTA ® MIDI-Installationssteckverbinder für die Steuerung von Anwendungen in der Automation, im Maschinenbau und in der Robotik verwendbar. WINSTA ® MIDI mit der Push-in CAGE CLAMP®-Federanschlusstechnik steht für eine Produktvielfalt, mit der Sie die Installation flexibel, einfach, schnell und sicher durchführen können. Die Gebäudesicherheit muss natürlich, auch nachdem die Elektroinstallation vorgenommen wurde, immerzu sichergestellt sein. Die grundsätzlichen Sicherheitsbestimmungen im Kontext der BauPVo werden mit der Brandklasse E von diesem Produkt erfüllt. Schnell und sicher gesteckt – konfektionierte Leitungen von WAGO Bestückt ist die konfektionierte Leitung mit einer Buchse und einem Stecker. WINSTA ® ist das Steckverbindersystem, das bestmöglich auf die hohen Anforderungen in der Elektroinstallation zugeschnitten ist. Es bietet die sichere, schnelle und vor allem fehlerfreie Montage von Bauteilen und Leitungen. Wählen Sie Qualität und Haltbarkeit – mit Zugentlastungsgehäuse von WAGO werden Elektroinstallationen mehrerer elektrischer Komponenten wahrnehmbar vereinfacht. effektiver Fehlsteckschutz vorgefertigte Varianten zur Anwendung in der Prozessautomation wie z. B. der Beleuchtungstechnik einbaufertig, sofort nutzbar sichere und schnelle Montage Halogenfrei: false, Leiternennquerschnitt: 1 mm², Kabeltyp: sonstige, Gehäusefarbe: schwarz, Art der Verriegelung: separat, Bemessungsstrom: 10 A, Bemessungsspannung: 250 V, Gesamtlänge: 2000 mm, Polzahl: 2, Mantel-Farbe: grau, Kabeldurchmesser: 5,9...7,5 mm, Oberflächenbehandlung Kontakte: verzinnt, Verschmutzungsgrad: 3, Mechanische Codierung: true, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Durchgangswiderstand: 1 mOhm, Schutzart (IP): IP20, Brandlast: 0,21329 kWh, Art der konfektionierten Leitung: Verbindungskabel, Ausführung Seite 1: Buchse, Ausführung Seite 2: Stecker, Isolierteil dauertemperaturbeständig bis: 105 °C, Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C, Max. Betriebstemperatur am Leiter: 85 °C, Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse: Eca
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
771-8992/005-203
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,92*
€ 7,25*
€ 4,98*
ab € 5,18*
€ 7,61*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,19038*
€ 7,62038*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 5,6129*
€ 8,1929*
€ 3,90*
ab € 5,88*
€ 8,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,1929*
€ 9,74955
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,6529*
€ 9,10695
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,3829*
€ 8,78565
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,0429*
€ 8,38105
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,7029*
€ 7,97645
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,6129*
€ 6,67935
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-121
€ 0,2266*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
897-2003
€ 1,5128*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.