Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gateway zum Bussystem CANopen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7367536
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     XN-312-GW-CAN
EAN/GTIN:
     7640130098442
Suchbegriffe:
CANopen Gateway
DeviceNet Gateway
Drucktaster
Profibus Buskoppler
Digitales Gateway zum Feldbus CANopen als Scheibenmodul im I/O-System XN300 ohne Spannungsversorgung Breite: 80,3 mm, Höhe: 16,8 mm, Tiefe: 104,2 mm, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, Unterstützt Protokoll für LON: false, Anzahl der HW-Schnittstellen USB: 1, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: 1, Unterstützt Protokoll für TCP/IP: false, Unterstützt Protokoll für ASI: false, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: false, Unterstützt Protokoll für CAN: true, Unterstützt Protokoll für INTERBUS: false, Unterstützt Protokoll für KNX: false, Unterstützt Protokoll für Modbus: false, Unterstützt Protokoll für Data-Highway: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet: false, Unterstützt Protokoll für SUCONET: false, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: true, Mit Potentialtrennung: true, Tragschienenmontage möglich: true, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich: true, Systemkomponente: true, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): false, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): false, Schutzart (IP): IP20, Unterstützt Protokoll für SERCOS: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: false, Fronteinbau möglich: false, Rack-Montage möglich: false, Wand-/Direktmontage möglich: false, Funkstandard Bluetooth: false, Funkstandard WLAN 802.11: false, IO-Link Master: false, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: false, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: false, Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: false, Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: false, Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: false, Versorgungsspannung AC 50 Hz: 0 V, Versorgungsspannung AC 60 Hz: 0 V, Versorgungsspannung DC: 18...30 V, Funkstandard GPRS: false, Funkstandard GSM: false, Funkstandard UMTS: false, Funkstandard eGPRS: false, Funkstandard LTE: false, SIL nach IEC 61508: ohne, Anzahl der HW-Schnittstellen CAN: 1, Unterstützt Protokoll für EtherCAT: false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I: false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II: false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III: false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1: false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2: false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen): false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff): false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen): false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan): false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube): false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube): false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube): false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
XN-312-GW-CAN
Ident Code:
178782
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 152,00*
€ 165,50*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 152,80*
€ 167,21*
€ 4,98*
ab € 155,94*
€ 170,07*
12 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 155,63*
€ 170,48*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 174,86*
€ 190,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,94*
€ 227,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,39*
€ 225,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,23*
€ 221,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,18*
€ 217,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,86*
€ 208,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
183172
€ 72,99*
Zubehör
Eaton
178769 XN-322-18PD-M
€ 55,28*
Zubehör
Eaton
178771 XN-322-8AIO-I
€ 298,15*
Zubehör
Eaton
178786 XN-322-20DI-PD
€ 111,88*
Zubehör
Eaton
178790 XN-322-8AO-U2
€ 258,22*
Zubehör
Eaton
178791 XN-322-8AIO-U2
€ 299,47*
Zubehör
Eaton
178793 XN-322-2DMS-WM
€ 414,10*
Zubehör
Eaton
178795 XN-322-1CNT-8DIO
€ 195,15*
Zubehör
Eaton
179288 XN-322-8AI-I
€ 233,91*
Zubehör
Eaton
183173 XN-322-16DI-PD
€ 100,00*
Zubehör
Eaton
183174 XN-322-20DI-ND
€ 155,30*
Zubehör
Eaton
183175 XN-322-8DO-P05
€ 98,33*
Zubehör
Eaton
183178 XN-322-8DIO-PD05
€ 111,41*
Zubehör
Eaton
183179 XN-322-16DIO-PD05
€ 143,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.