Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6956922 Herst.-Nr.: REL-MR-120AC/21HC/MS EAN/GTIN: 4046356481038 |
| |
|
| | |
| Steckbares Miniaturrelais, mit Leistungskontakt, 1 Wechsler, Prüftaste, mechanische Schaltstellungsanzeige, Status-LED, Eingangsspannung 120 V AC Nennstrom: 0,007 A, Breite: 12,7 mm, Höhe: 29 mm, Tiefe: 25 mm, mit abnehmbaren Klemmen: false, Schaltverhalten des Antriebs: monostabil, mit zwangsgeführten Kontakten: false, Art des Schaltkontaktes: Einfachkontakt, Komplettgerät mit Sockel: false, Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 93,6 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 93,6 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: -...- V, mit LED-Anzeige: false, Spannungsart zur Betätigung: AC, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 1 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | REL-MR-120AC/21HC/MS | Ident Code: | 2987901 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LY-Relais, Leistungsrelais, Miniaturrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, printrelais phoenix contact, miniaturrelais, printrelais ac, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel, DIL-Reedrelais, Ergänzungsmodul, Leistungsrealais |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 3,82* | € 5,19* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 3,86* | € 5,23* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 4,23* | € 5,71* | | | | Lager 6232 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,28* | € 5,78* | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,66* | € 6,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 57,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|