| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6853414 Herst.-Nr.: RF20-7 EAN/GTIN: 4012799938811 |
| |
|
| | |
| Ersatzfilter für Luftfilter TFE. RF ...-5: Ersatzfilter für TFE...-5. RF ...-7: Ersatzfilter für TFE...-7.Artikel: RF 20-7, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Gewicht: 0,38 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,92 kg, Filterklasse: ISO ePM1 50% (F7), Nennweite in mm: 200, Breite: 290 mm, Höhe: 290 mm, Tiefe: 50 mm, Breite mit Verpackung: 290 mm, Höhe mit Verpackung: 290 mm, Tiefe mit Verpackung: 50 mm, Umgebungstemperatur: 80 °C Breite: 290 mm, Höhe: 290 mm, Tiefe: 50 mm, Filterklasse: F7 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Maico Elektroapparate-Fab. GmbH | Produkt Typ: | RF20-7 | Ident Code: | 0093.0881 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 108,55* | € 137,50* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 110,39* | € 139,36* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 113,72* | € 143,42* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 113,71* | € 143,70* | | | | Lager 6232 | | | | 2 | | € 5,90* | ab € 128,63* | € 156,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 313,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|