| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6850847 Herst.-Nr.: KF28 EAN/GTIN: 4012799936831 |
| |
|
| | |
| Ersatzfilter für Luftfilter TFP und TFP -7. Taschenfilter.Artikel: KF 28, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Gewicht: 1,57 kg, Gewicht mit Verpackung: 2,96 kg, Filterklasse: ISO Coarse 85% (G4), Kanalmaß: 600 mm x 300 mm, Breite: 610 mm, Höhe: 295 mm, Tiefe: 270 mm, Breite mit Verpackung: 625 mm, Höhe mit Verpackung: 335 mm, Tiefe mit Verpackung: 625 mm, Umgebungstemperatur: 70 °C Breite: 610 mm, Höhe: 295 mm, Tiefe: 270 mm, Filterklasse: G4 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Maico Elektroapparate-Fab. GmbH | Produkt Typ: | KF28 | Ident Code: | 0093.0683 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 65,00* | ab € 283,99* | € 330,60* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 283,59* | € 331,20* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 293,62* | € 341,44* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 297,83* | € 346,64* | | | | Lager 6232 | | | | 2 | | € 5,90* | ab € 336,38* | € 389,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 336,38* pro Satz) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 778,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|