| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6841998 Herst.-Nr.: GBW450/4 EAN/GTIN: 4010184055150 |
| |
|
| | |
| Kubische Lüftungsbox mit druck- und saugseitig verlustarmen Rohranschlussstutzen inkl. flexibler Manschetten zur Unterbindung von Körperschall und variabel einsetzbaren Gehäusepaneelen für optimale Anpassung an bauliche Gegebenheiten. Einfache Positionierung durch serienmäßige Kranhaken. Selbsttragende Gehäuse-Rahmenkonstruktion aus Aluminium-Hohlprofilen. Doppelwandige, 20 mm starke Seitenpaneele aus verzinktem Stahlblech, schall- und wärmeisoliert durch Auskleidung mit nicht brennbarer Mineralwolle. Die Gehäusepaneele können durch Zubehör, wie Wetterschutzgitter und Kondensatwanne beliebig ersetzt werden. Weiteres Zubehör, Wandkonsole und Wetterschutzdach zur beliebigen Montage innen und außen montierbar. Hochleistungs-Radial-Laufrad mit rückwärts gekrümmten Kunststoff-Schaufeln auf verzinkter Stahlscheibe, direkt angetrieben. Vibrationsfreier Lauf durch dynamische Wuchtung zusammen mit dem Motor entsprechend Gütestufe 2.5 nach DIN ISO 1940 T.1 Antrieb durch Einphasen-Wechselstrom-Außenläufer-Motor, geschlossene, wartungsfreie Bauweise, Drehzahl durch Spannungsreduzierung steuerbar, eingebaute auf Klemmleiste herausgeführte Thermokontakte, gedichtete, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung. Netzanschluss am im Gerät integrierten Klemmenkasten (IP54). Breite: 670 mm, Höhe: 670 mm, Leistungsaufnahme: 0,664 kW, Anschluss: sonstige, Länge: 670 mm, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, behandelt, Anschlussspannung: 230 V, Elektrischer Anschluss: Anschlussklemmen, Schutzart (IP): IP54, mit thermischem Schutz: true, Luftmenge unbelastet: 4600 m³/h, Geeignet für elektronische Steuerung: true, Geeignet für Traforegelung: true, Max. Lufttemperatur: 45 °C, Indirekter Antrieb: false, Gleichstrommotor: false, Geeignet für Frequenzregelung: false, Motor mit 2 Drehzahlen: false, Kanaldurchmesser Zuluft: 450 mm, Kanaldurchmesser Abluft: 450 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Helios Ventilatoren GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | GBW450/4 | Ident Code: | 05515 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.229,68* | € 1.377,88* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.228,61* | € 1.384,46* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.224,35* | € 1.402,04* | | | | | 14 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 1.299,53* | € 1.457,10* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 1.431,37* | € 1.601,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|