| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6840247 Herst.-Nr.: ELFBR160 EAN/GTIN: 4010184085874 |
| |
|
| | |
| Filtermatte aus regenerierbarer Kunstfaser, Klasse G 4, temperaturbeständig bis 100 °C, Brandverhalten nach DIN 53438 F1, selbstverlöschend. Regenerierfähigkeit: 10- bis 15-fach. Abscheidegrad ca. 93,8%, Staubeinspeicherung 122 g/m². Art des mechanischen Zubehörs: sonstige, Geeignet für Dachlüfter: false, Geeignet für Wandaufbaulüfter: false, Geeignet für Boxlüfter: true, Geeignet für Zirkulationslüfter: false, Geeignet für Rohrlüfter: true, Geeignet für Zentrifugallüfter: false, Geeignet für Wandeinbaulüfter: false, Geeignet für Wohnhauslüfter: true, Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Helios Ventilatoren GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | ELFBR160 | Ident Code: | 08587 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 31,15* | € 41,60* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 32,13* | € 42,64* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 32,54* | € 43,13* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 32,96* | € 43,93* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 36,33* | € 47,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 36,33* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|