| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6840241 Herst.-Nr.: EKLF50/25-30G4 EAN/GTIN: 4010184087250 |
| |
|
| | |
| Ersatz-Filterkassette auf tragendem Rahmen für hohe Staubaufnahme, großflächig dimensioniert. Aus regenerierbarer Kunstfaser, Klasse G 4, stark verfestigt, 190 g/m². Entsprechend DIN 53438 F1, selbstverlöschend. Abscheidegrad 91,3%. Staubeinspeicherung 354 g/m². Art des mechanischen Zubehörs: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Helios Ventilatoren GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | EKLF50/25-30G4 | Ident Code: | 08725 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 163,45* | € 195,61* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 161,94* | € 195,63* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 165,51* | € 198,02* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 167,95* | € 201,55* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 182,80* | € 215,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 182,80* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|