| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6462566 Herst.-Nr.: RSB110.600 EAN/GTIN: 4013339140381 |
| |
|
| | |
| Rinnensteigbogen 45°, mit ungelochten Seitenholmen, mit Verbinderlochung für den Anschluss, für Kabelrinnen, zur Herstellung von 45° vertikal steigendem Kabelrinnenverlauf, mit integrierten Stoßstellenverbindern, einschließlich anteilmäßigem Befestigungszubehör. für Kabelrinnen: 110 mm Kantenhöhe Abmessungen (ca. Maße) innen H x B: 110 x 602 mm Werkstoff: Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346 Ausführung: integrierter Verbinder, Oberflächenschutz: bandverzinkt, Bauform: Bogen starr, Seitenlochung: false, Winkel: 45°, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Montagelochung im Boden: false, Innenradius: 229 mm, Kabelrinnenbreite: 600 mm, Kabelrinnenhöhe: 110 mm, Richtungsänderung: vertikal steigend, NATO-Lochbild: false, Rostfreier Stahl, gebeizt: false, Weitspann-Ausführung: false, Geeignet für Funktionserhalt: false, mit Oberteil: false, Bogenausführung: glatter Bogen Weitere Informationen: | | Hersteller: | NIEDAX GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | RSB110.600 | Ident Code: | 1-RSB110.600 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 133,19* | € 167,16* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 134,37* | € 167,72* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 138,80* | € 173,26* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 143,67* | € 179,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|