| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6408207 Herst.-Nr.: KWLEC1200SPROW EAN/GTIN: 4010184083467 |
| |
|
| | |
| Zentralgerät mit Wärmerückgewinnung zur kompakten und platzsparenden Bodeninstallation (stehend). Mit breitem Einsatzbereich in Wohn-, Gewerbe- und Industrieanwendungen. Zertifiziert gemäß Passivhaus-Standard. Zwei geräuscharme EC-Hochleistungsventilatoren mit rückwärts gekrümmten Laufrädern garantieren höchste Energieeffizienz. Die spezielle Regelungstechnik ermöglicht Konstant-Volumen- oder Konstant-Druckregelung. Saubere Außenluftzuführung durch F7-Filter. Abluftseitig ist dem Wärmetauscher ein M5-Filter (F5) vorgesetzt. Alle Filter werden drucküberwacht und sind mit wenigen Handgriffen austauschbar. Großflächiger, hocheffizienter Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher aus Aluminium mit bis zu 90% Wärmebereitstellungsgrad und energieeffizienten EC-Motoren. Demontage mit wenigen Handgriffen möglich. Wahlweise mit integriertem Warmwasser-Heizregister. Nennstrom: 4,9 A, Breite: 1705 mm, Höhe: 1208 mm, Tiefe: 629 mm, Gewicht: 256 kg, Nennleistung: 630 W, Art der Lüftung: zentrale Zu- und Abluft, mit Wasserlufterhitzer: true, mit Fernbedienung: true, Volumenstrom: 1400 m³/h, mit Heizung: true, Wärmerückgewinnung über: Kreuzgegenströmer, Wärmequelle: Abluft, Wärmebereitstellungsgrad: 90%, mit Warmwasserbereitung: false, Elektrische Zusatzheizung: 1,2 kW Weitere Informationen: | | Hersteller: | Helios Ventilatoren GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | KWLEC1200SPROW | Ident Code: | 08346 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ec lüfter, Abluftsystem, Raumluftsystem, Entlüftungssystem |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10.704,94* | € 11.057,49* | | | | | 10 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 10.833,86* | € 11.186,05* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 11.813,16* | € 12.162,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|