Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multisensor DALI IP20 10-2500lx 360°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6210208
Hersteller:
     B.E.G. Brück Electronic
Herst.-Nr.:
     PD11-DALILINK-FLAT-DE
EAN/GTIN:
     4007529930685
Suchbegriffe:
EIB-Präsenzmelder
KNX-Präsenzmelder
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Besonders flacher DALI-Multisensor mit nur 0,85 mm sichtbarer Aufbauhöhe, Versorgungsspannung über DALI-Bus, Nahtlose Integration in das B.E.G. DALI Lichtsteuerungssystem LUXOMAT(R)net DALI-LINK als modulares Multimaster-Konzept, Master-Slave-Betrieb zur Erweiterung des Erfassungsbereiches, Mischlichtmessung mittels innenliegendem Lichtsensor, Halbautomatik-, Vollautomatik- oder Dämmerungsschalterbetrieb, Umgebungslichtabhängige Regelung oder Schaltausgang, Guided Light, Soft-Start PLUS, Orientierungslicht PLUS, Werksprogramm für einfache Installationsprüfung, Voller Funktionsumfang ist nur mit Zubehör aus B.E.G. LUXOMAT(R)net DALI-LINK Produktsortiment aktivierbar, Federklemmen für den einfachen und schnellen Einbau in abgehängte Decken, Inklusive Abdecklamellen und Klemmring für den Einbau in Leuchten, Unterputzmontage mittels Zubehör 92833, Aufputzmontage mittels Zubehör 92833 und 92121 Montageart: sonstige, Farbe: weiß, Ausführung: Präsenzmelder, Höhe: 48 mm, Oberflächenschutz: unbehandelt, Unterkriechschutz: true, Durchmesser: 52 mm, Geeignet für Wandmontage: false, Treppenlichtautomatik: true, Werkstoffgüte: sonstige, Max. Reichweite frontal: 6 m, Max. Reichweite zu einer Seite: 4,5 m, Länge des Anschlusskabels: 0 mm, Andere Bussysteme: sonstige, Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden: 9 m, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: false, Betriebsartenschalter: false, Mit Anschlusskabel: false, Transparent: false, Tierschneise: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Busspannungsversorgung: true, Ansprechhelligkeit einstellbar: false, Optimale Montagehöhe: 2,5 m, DALI-2 zertifiziert: false, Rückfeldüberwachung: false, Mit Akustiksensor: false, Geeignet für Deckenmontage: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
BEG Brück Electronic GmbH
Produkt Typ:
PD11-DALILINK-FLAT-DE
Ident Code:
93068
Weitere Suchbegriffe: Präsenzmelder, präsenzmelder, Feuchtigkeitsfühler, Bewegungssensor, Windwächter, Bewegungsmelder
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 82,17*
€ 104,26*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 86,20*
€ 109,23*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 89,46*
€ 112,36*
€ 4,98*
ab € 99,55*
€ 122,96*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 106,07*
€ 131,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,66*
€ 156,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,75*
€ 155,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,22*
€ 147,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,02*
€ 144,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,07*
€ 126,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
92537
€ 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.