Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DALI-Multisensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6148081
Hersteller:
     B.E.G. Brück Electronic
Herst.-Nr.:
     PD4N-DALISYS
EAN/GTIN:
     4007529933402
Suchbegriffe:
Präsenzmelder
präsenzmelder
Besonders reichweitenstarker DALI-Multisensor, Versorgungsspannung über DALI-Bus, Nahtlose Integration in das skalierbare B.E.G. LUXOMAT(R)net DALI-SYS, Separate und leistungsstarke Lokalisierungs-LED für eine schnelle und sichere Inbetriebnahme, Master-Slave-Betrieb zur Erweiterung des Erfassungsbereiches, Mischlichtmessung mittels innen- und außenliegendem Lichtsensor, Halbautomatik-, Vollautomatik- oder Dämmerungsschalterbetrieb, Umgebungslichtabhängige Regelung oder Schaltausgang, Guided Light, Soft-Start PLUS, Orientierungslicht PLUS, Werksprogramm für einfache Installationsprüfung, Voller Funktionsumfang ist nur mit Zubehör aus B.E.G. LUXOMAT(R)net DALI-SYS-Produktsortiment aktivierbar, Für Deckeneinbaumontage und Unterputzmontage geeignet, Zubehör für Aufputzmontage optional erhältlich Höhe: 68 mm, Oberflächenschutz: unbehandelt, Durchmesser: 106 mm, Geeignet für Wandmontage: false, Treppenlichtautomatik: true, Max. Reichweite zu einer Seite: 12 m, Werkstoff: Kunststoff, Länge des Anschlusskabels: 0 mm, Andere Bussysteme: sonstige, Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden: 24 m, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: false, Betriebsartenschalter: false, Mit Anschlusskabel: false, Transparent: false, Tierschneise: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Busspannungsversorgung: true, Ansprechhelligkeit einstellbar: false, Optimale Montagehöhe: 2,5 m, DALI-2 zertifiziert: false, Rückfeldüberwachung: false, Mit Akustiksensor: false, Geeignet für Deckenmontage: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
BEG Brück Electronic GmbH
Produkt Typ:
PD4N-DALISYS
Ident Code:
93340
Weitere Suchbegriffe: Feuchtigkeitsfühler, Bewegungssensor, Windwächter, Bewegungsmelder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 132,88*
€ 166,83*
€ 4,98*
ab € 152,84*
€ 188,65*
Frei Haus
ab € 159,03*
€ 195,83*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 172,13*
€ 212,71*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 182,09*
€ 223,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,83*
€ 198,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,39*
€ 194,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,74*
€ 184,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,70*
€ 179,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,88*
€ 158,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
93314
€ 29,07*
Zubehör
B. E. G.
93307
€ 4,86*
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
93073
€ 10,75*
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
93751
€ 4,82*
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
93753
€ 4,81*
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
93752
€ 4,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.