| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6095676 Herst.-Nr.: 1307010 EAN/GTIN: 8014212015228 |
| |
|
| | |
| VDE-geprüft, GS zertifiziert, 1000V geprüft Isoliert: true, Gewicht: 26 g, Gesamtlänge: 88 mm, Größe (TX): 10, Schutzisoliert 1000 V: true, Klingenlänge: 60 mm, mit Bohrung: false, Werkstoff des Griffs: Kunststoff, Ausführung Schaft: rund, Griffausführung: 2-Komponenten, Klingendurchmesser: 5 mm, Kappe drehbar: false, Oberflächenschutz Klinge: sonstige, mit Abrollschutz: true, VDE-geprüft: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | INTERCABLE TOOLS GmbH | Produkt Typ: | 1307010 | Ident Code: | 101533 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 10, vde schraubendreher torx, Sechskant-Schraubendreher, Schraubendreher (Spannungsprüfer), Schraubenzieher, Torx Schraubendreher, Schlitzschraubendreher |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 9,39* | € 13,52* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,40* | € 13,53* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,76* | € 14,06* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 9,91* | € 14,26* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 10,30* | € 14,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|