|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6232-5936575 Herst.-Nr.: SACB-88-L-20,0PURSCOP EAN/GTIN: 4063151142230 |
| |
|
|  |  |
 | Verteilerbox, Anwendung: Standard, Anschlussart: M12-SPEEDCON-Buchse, Polzahl: 4, Statusanzeige: Ja; Stammleitungsanschluss: Festanschluss, PUR/PVC, Leitungslänge: 20 m, Schirmung: nein Gehäusefarbe: sonstige, Bemessungsspannung: 24 V, Betriebstemperatur: -...- °C, Mit Potentialtrennung: false, Betriebsspannung: 24 V, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: sonstige, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: sonstige, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: sonstige, Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel: 2 A, Max. Summenstrom: 12 A, Schutzart (IP): IP65, Mit LED-Anzeige: true, Anschluss für NPN-Sensoren: false, Anzahl der Kanäle pro Steckplatz: 2, Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen: M12, Länge der vorkonfektionierten Leitung: 20 m, Kabellänge konfigurierbar: false, Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung: -...- mm, Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze: 4, Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt: -...- mm² Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | SACB-88-L-20,0PURSCOP | Ident Code: | 1148535 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 70,02* | € 81,84* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 70,12* | € 82,23* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 73,61* | € 85,86* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 75,32* | € 89,54* |  |  |  | Lager 6232 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 80,12* | € 93,55* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6232 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6232 |  | Versand: Lager 6232 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|