|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6232-5936562 Herst.-Nr.: SACB-10/3-L-C-M8HDGG EAN/GTIN: 4063151256487 |
| |
|
|  |  |
 | Sensor-/Aktor-Box-Grundgehäuse, Anwendung: Standard, Anschlussart: M8-Buchse Metall, Anzahl der Steckplätze: 10, Polzahl: 3, Kodierung: A, Steckplatzbelegung: einfach, Statusanzeige: Ja, pnp; Stammleitungsanschluss: steckbarer Stammleitungsanschluss, Schirmung: nein Breite: 30 mm, Höhe: 17 mm, Betriebstemperatur: -25...80 °C, Mit Potentialtrennung: false, Betriebsspannung: 24 V, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: sonstige, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: sonstige, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: sonstige, Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal: 8 A, Max. Summenstrom: 8 A, Schutzart (IP): IP67, Mit LED-Anzeige: true, Anschluss für NPN-Sensoren: false, Anzahl der Kanäle pro Steckplatz: 1, Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze: 10, Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen: M8, Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung: -...- mm, Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze: 3, Anschließbarer Leiterquerschnitt: -...- mm² Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | SACB-10/3-L-C-M8HDGG | Ident Code: | 1197623 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i Verteiler, ASI-Verteiler, SAI-Verteiler, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i kabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 41,76* | € 52,76* |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 41,98* | € 52,87* |  |  |  | Lager 6232 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 42,82* | € 53,96* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 42,85* | € 54,34* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 44,14* | € 55,87* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6232 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6232 |  | Versand: Lager 6232 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|