Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaste, flach, rastend, 1 S, Sc hraubanschluss, grün, unbeschriftet, Fro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5931953
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     C22S-DR-G-K10
EAN/GTIN:
     4015081193639
Suchbegriffe:
Drucktaster
eaton drucktaster 1s
drucktaster
eaton drucktaster
Drucktaste, RMQ compact, Komplettgerät, Bauform: flach, rastend, Anschlussart: Schraubanschluss, Tastenplatte: grün, Tastenplatte unbeschriftet, Beschriftung: ohne, Schutzart: IP66, IP67, IP69K, Frontring Schwarz, Anbindung an SmartWire-DT: nein, S = Schließer: 1 S, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660 Lochdurchmesser: 22,5 mm, Farbe des Knopfes: grün, Geeignet für Beleuchtung: false, Anzahl der Befehlsstellen: 1, Tastend: false, Bauform des Knopfes: flach, Farbe Frontring: schwarz, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Breite der Öffnung: 0 mm, Höhe der Öffnung: 0 mm, Schutzart (IP): IP67/IP69K, Werkstoff des Frontrings: Kunststoff, mit Frontring: true, Bauform der Linse: rund, Versorgungsspannung der Lampe: 0 V, Schaltfunktion verrastend: true, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0, Schutzart (NEMA): 4X, 13
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
C22S-DR-G-K10
Ident Code:
121545
Weitere Suchbegriffe: Leuchtschalter, Komplettgerät, Fünffachdrucktaster, Einfach-Drucktaster
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 15,31*
€ 21,61*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 15,34*
€ 21,74*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 15,25*
€ 21,74*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,71*
€ 23,63*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 16,99*
€ 24,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.