Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Wandventilator mit quadratisc her Wandplatte, DN200, Drehstrom, explos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5793969
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     DZQ20/2BEXT
EAN/GTIN:
     4012799832010
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Produktausführung: Drehstrommotor, Ex II 2D Ex tb IIIB T135°C/T200°C Db IP64 X / Ex II 2D Ex h IIIB T135°C/T200°C Db X. Für Einsatztemperaturen von -20 °C <= Ta <= +40 °C. Für Be- oder Entlüftung umschaltbar. Besondere Eigenschaften: Axial-Wandventilator, explosionsgeschützt, Medium Staub. Explosionsschutz und Zulassungen nach ATEX und IECEx. Für alle Stäube der Ex-Gruppe IIIA und IIIB qualifiziert. MAICO Ex-Ventilatoren erfüllen die Sicherheitsanforderungen der Europäischen Richtlinie RL 2014/34/EU für Geräte und Schutzsysteme in explosionsgefährdeten Bereichen. Für Zonen 21 und 22. Zündschutzarten: t - Schutz durch Gehäuse und c - konstruktive Sicherheit. Schutzart IP 64. Schutzgitter auf der Saugseite, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. Einbau in jeder Lage möglich. Typenreihe: EZQ / DZQ .. Ex t mit quadratischer Wandplatte. EZS / DZS .. Ex t mit Stahlwandring. Laufrad: Axiallaufrad aus leitfähigem Kunststoff. Wuchtgüte der Motor-Laufradkombination G 6,3 nach Kategorie BV-3 gemäß ISO 14694. Förderrichtung: Die Förderrichtung ist gekennzeichnet. Standard Abluftbetrieb, Förderrichtung über Motor saugend. Drehstrommotor: Robuster Drehstrommotor mit Kugellager, wartungsfrei. Reversierbar. Reversierbetrieb: Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35% bei anomaler Förderrichtung. Betriebsart S1 (Dauerbetrieb). Drehzahlregelung mit Transformator TR... möglich. Ausnahme: DZ.. 35/2 B Ex... Die Temperatur im Ventilatormotor wird durch Kaltleiter überwacht. Die Kaltleiter müssen an ein Auslösesystem (Sicherheitseinrichtung gemäß Richtlinie RL 2014/34/EU) angeschlossen werden, das den Ventilator bei zu hohen Temperaturen dauerhaft vom Netz trennt. Als Auslösesystem wird das MAICO-Kaltleiterauslösesystem MVS 6 oder TMS empfohlen. Elektrischer Anschluss: EZ .. Ex: Anschlussleitung ca. 0,5 m lang. DZ .. Ex: Anschlussleitung ca. 1,7 m lang. Separater Klemmenkasten, Ex-geschützt, mit Kabelverschraubung.Artikel: DZQ 20/2 B Ex t, Ausführung: Quadratische Wandplatte, Fördervolumen: 1090 m3/h, Drehzahl: 2950 1/min, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: ja, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 65 W, cosphi: 0,4, INenn: 0,23 A, Imax bei UNenn: 0,25 A, Schutzart: IP 64, Wärmeklasse: F, Einbauart: Aufputz, Material: Stahlblech, verzinkt, Farbe: verzinkt, Gewicht: 7,1 kg, Gewicht mit Verpackung: 8,25 kg, Nennweite: 200 mm, Breite: 345 mm, Höhe: 345 mm, Tiefe: 220,5 mm, Breite mit Verpackung: 415 mm, Höhe mit Verpackung: 415 mm, Tiefe mit Verpackung: 300 mm, EX-Bezeichnung nach ATEX-Richtlinie: Ex II 2 D, EX-Bezeichnung nach Norm: Ex tb IIIB T135°C Db IP64 X / Ex h IIIB T135°C Db X, Ta-Umgebungstemperatur: -20 °C <= Ta <= +40 °C, IA/IN: 7,3, Zeit tA: 69 sek, Betriebsart: S1, PTC DIN 44082: M 100, EG-Baumusterprüfbescheinigung: TÜV-A 19 ATEX0102 X, IECEx EPS 19.0018X, Temperaturklasse: T135°C, Wärmeklasse von Isolierstoffen Th. Cl.: 155 (F) Kanalbreite: 345 mm, Kanalhöhe: 345 mm, Leistungsaufnahme: 65 kW, Frequenz: 0...50 Hz, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG: T4, Einbauort: Wand, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 2D, Nennspannung: 0...400 V, Schutzart (IP): IP64, Für Ex-Zone Gas: ohne, Mediumtemperatur: -20...40 °C, Für Ex-Zone Staub: 21, 22, Luftmenge unbelastet: 1090 m³/h
Weitere Informationen:
Hersteller:
Maico Elektroapparate-Fab. GmbH
Produkt Typ:
DZQ20/2BEXT
Ident Code:
0083.0201
Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, Wandeinbauventilator, Wandlüfter, Wandventilator, axial-wandventilator maico, axial wandventilator, Frischluftventilator (Radial-), Frischlüfter (Radial-), Saugzugventilator (Radial-), Frischluftgebläse (Axial-)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.084,90*
€ 1.237,53*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.088,07*
€ 1.238,47*
Frei Haus
ab € 1.092,50*
€ 1.248,77*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.224,60*
€ 1.391,66*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.391,66*
€ 1.656,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.379,35*
€ 1.641,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.314,78*
€ 1.564,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.273,47*
€ 1.515,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.224,60*
€ 1.457,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0055.0030
ab € 27,33*
Zubehör
Maico
0157.0151
ab € 249,19*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0302
ab € 720,61*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0350
ab € 308,12*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0303
ab € 663,17*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0191
ab € 50,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.