| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5639728 Herst.-Nr.: 48.P5.9.024.0000 EAN/GTIN: 8012823425429 |
| |
|
| | |
| Koppelrelais für DIN-Schiene mit Push-In-Anschlüssen, 2 Wechsler für 8 A / 250 V AC, Spulenspannung 24 V DC, Kontaktmaterial AgNi Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 24 V, Spannungsart zur Betätigung: DC, Kontaktmaterial: AgNi, Relaisoptionen: ohne, Variante: Variante 001 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Finder GmbH | Produkt Typ: | 48.P5.9.024.0000 | Ident Code: | 48P590240000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, finder industrierelais 24v dc, industrierelais finder, industrierelais 24v, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel, Printrelais, DIL-Reedrelais, Ergänzungsmodul, Leistungsrealais |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 77,44* | € 99,78* | | | | | | 36 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 113,51* | € 144,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,744* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|