Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

konfektionierte Verbindungsleitung 3p. Kod. B 8m 1,00mm² grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5426248
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     771-9993/005-803
EAN/GTIN:
     4055143450584
Suchbegriffe:
Eca-Verlängerungskabel
Eca-Verlängerungsleitung
Verlängerungskabel Eca
konfektionierte Verbindungsleitung; Eca; Buchse Stecker; 3-polig; Kod. B; H05VV-F 3 x 1,0 mm²; 8 m; 1,00 mm²; grau konfektionierte Anschlussleitung WINSTA ® MIDI mit Schutzart IP20 Die konfektionierte Anschlussleitung WINSTA ® MIDI Bemessungsstrom 10 A schafft die Voraussetzung für die Montage feindrähtiger und eindrähtiger Leiter. Egal, ob auf der Leiterplatte, im Schaltschrank oder für den Leuchtenanschluss – mit Installationssteckverbindern von WAGO realisieren Sie den Anschluss an verschiedenste Anforderungen im Handumdrehen. Die farbliche und mechanische Kodierung der Installationssteckverbinder gewährleistet eine fehlerfreie Installation der einzelnen Komponenten – Fehlsteckschutz inklusive. Nach Schutzart IP20 ist der Installationssteckverbinder gegen das Eindringen fester Fremdkörper geschützt (In gestecktem Zustand: IP2xC (Diese Installationssteckverbinder sind nicht für den Einsatz in leicht zugänglichen Bereichen vorgesehen!)). Die Kodierung B macht den WINSTA ® MIDI-Installationssteckverbinder für die Anwendungssteuerung in der Automation, im Maschinenbau und in der Robotik anwendbar. Für eine gewissenhafte Elektrifizierung steht das Steckverbindersystem WINSTA® MIDI mit Push-in CAGE CLAMP®-Federanschlusstechnik. Aufgrund der eingebauten Prüföffnung können Verbindungen sogar im gesteckten Zustand kontrolliert werden. Das spart Zeit und Aufwand. Dieses Produkt hält alle Mindest-Branschutzbestimmungen der Brandklasse E ein und ist somit in brandschutzrelevanten Abschnitten einsatzfähig. Schnell und sicher gesteckt – konfektionierte Leitungen von WAGO Mit einer Buchse und einem Stecker ist die Leitung konfektioniert. WINSTA ® ist das Steckverbindersystem, das ausgezeichnet auf die hohen Anforderungen in der Elektroinstallation zugeschnitten ist. Es ermöglicht die fehlerfreie Montage von Leitungen und Bauteilen, schnell und sicher. Profitieren auch Sie von der wartungsfreien Federklemmtechnik in der steckbaren Version! Planen Sie Ihre Installation mit Aufdruck von WAGO. Fehlerfreiheit durch Fehlsteckschutz einfache Schaltungen für Steuerungen wie zum Beispiel Jalousien und Beleuchtungen kundenspezifische Lösungen schneller Austausch von fehlerhaften Einheiten im laufenden Betrieb Halogenfrei: false, Leiternennquerschnitt: 1 mm², Kabeltyp: sonstige, Gehäusefarbe: schwarz, Art der Verriegelung: separat, Bemessungsstrom: 10 A, Bemessungsspannung: 250 V, Gesamtlänge: 8000 mm, Polzahl: 3, Mantel-Farbe: grau, Kabeldurchmesser: 6,3...8 mm, Oberflächenbehandlung Kontakte: verzinnt, Verschmutzungsgrad: 3, Mechanische Codierung: true, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Durchgangswiderstand: 1 mOhm, Schutzart (IP): IP20, Brandlast: 0,173402 kWh, Art der konfektionierten Leitung: Verbindungskabel, Ausführung Seite 1: Buchse, Ausführung Seite 2: Stecker, Isolierteil dauertemperaturbeständig bis: 105 °C, Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C, Max. Betriebstemperatur am Leiter: 85 °C, Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse: Eca
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
771-9993/005-803
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 10,54*
€ 14,92*
€ 4,98*
ab € 11,48*
€ 16,23*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,49904*
€ 16,25904*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 12,4413*
€ 17,5713*
€ 3,90*
ab € 13,03*
€ 18,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,5713*
€ 20,90985
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,2213*
€ 20,49335
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,3513*
€ 19,45805
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,6413*
€ 18,61315
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,0713*
€ 17,93485
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,4413*
€ 14,80515
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-101
€ 0,23*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-131
€ 0,2266*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-201
€ 0,508*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-310
€ 1,142*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450/000-001
€ 0,7318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450/000-002
€ 0,7418*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450
€ 0,7218*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-111
€ 0,2291*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-360
€ 0,7605*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.