Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW - LAN Dose, halogenfrei


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5403086
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     A01034
EAN/GTIN:
     4010957010348
Suchbegriffe:
Hohlraumdose
Hohlwand-Dose
Hohlwanddose
Hohlwanddosen
Hohlwand-LAN-Dose; winddicht; halogenfrei;Mit der LAN-Dose setzen wir neue Maßstäbe in der modernen Verkabelung von Netzwerktechnik. Die Neuheit auf dem Markt speziell für die fachgerechte Verlegung von Netzwerkkabel gemäß der DIN EN50173. Durch die innovative Form der LAN-Dose und den gezielten Einsatz der 2K Technik hat Legrand die perfekte Lösung für den unkomplizierten Anschluss bei höchster Qualität. Einhaltung von Biegeradien Anreihbar3 x einfache Kabeleinführung. Garantiert winddichtes Fräsloch 68mm halogenfrei Montageart: Hohlwand, Farbe: weiß, Ausführung: Einzel, Halogenfrei: true, Form: rund, Oberflächenschutz: unbehandelt, Durchmesser: 68 mm, Bestückung: ohne, Bauform: Gerätedose, Koppelbar: true, Plombierbar: false, Funktionserhalt: ohne, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Einführungen: 3, Befestigung der Geräte: schrauben, Für Anzahl Geräteeinsätze: 1, Leuchtenhakenbefestigung: false, Max. Leiterquerschnitt: 1,5 mm², mit Abschirmung: false, mit Nagellaschen: false, mit Schrauben: true, Luftdicht: true, Tiefe: 60 mm, Geeignet für Kabeldurchmesser: 1...11 mm, Schutzart (IP): IP30, Einführung von hinten: false, Spezielle Anwendung: sonstige, Stutzen: ohne, mit drehbarem Ring: false, Gehäusedurchführung durch Dichtmembran: true, Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen: false, Gehäusedurchführung durch Stufenmembran: false, Ausführung Deckel: ohne, Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung: false, Transparenter Deckel: false, Geeignet für Wand-/Plattendicke: -...- mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
A01034
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, hohlraumdose, Verteilerdose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,82*
€ 45,20*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 36,56*
€ 48,61*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,61*
€ 57,8459
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,80*
€ 56,882
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,84*
€ 54,5496
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,78*
€ 52,0982
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,39*
€ 51,6341
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,56*
€ 43,5064
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,656* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.