Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dome-Farbkamera Einbau IP66 BW:3,6mm 90Grad TVL:700 Color


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5403048
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     FVK4225-0
EAN/GTIN:
     4035138041669
Suchbegriffe:
Domekamera
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
SmartHome Überwachungskamera
Dome-Kamera zur Einbaumontage FVK4225-0, Artikelnummer: FVK4225-0, Produktmerkmale, Grundmerkmale, Geräteart: Videokamera, Kommunikationstechnologie: TCS:BUS, Montageform: Einbau in bauseitige Frontplatten mit einer Dicke von 2 bis 3 mm, die Domekamera passt nicht in eine Unterputz- o. Hohlwanddose, Video, Kamerabauform: Einbau-Domekamera color, Schwenk- und Neigebereich (Grad): 3-Achsen-Schwenkrahmen zur einfachen Ausrichtung, Auto Electronic Shutter (AES), Elektronische Verschlusszeit automatisch (AES), Auto Gain Control (AGC), Auto White Balance (AWB), Tag/Nachtumschaltung, Technische Daten, GEHÄUSE: vandalismus-geschütztes Metallgehäuse, Abmessungen HxBxT (mm): d 92 mm x 69 mm, Einbau-d 71 mm, (inkl. FVW2000: ca. H 119 x B 92 T 79), Material / Farbe: Aluminium, Kuppelglas PC, zulässige Umgebungstemperatur (Grad C): -10 Grad C bis 50 Grad C, Schutzart: IP66, Anzahl integrierbarer Module: existiert bereits, Versorgungsspannung: 12 V DC über FVW2000-0600, Stromaufnahme, maximal (mA): I(Pmax) = 63 mA mit FVW2000, Auflösung (TVL): 700 H TVL Color, Auflösung, maximal (Pixel x Pixel): PAL: 1020 H x 596 V Pixel, Bildsensor: 8,5 mm (1/3 ') SONY SUPER HAD II CCD, diagonaler Erfassungswinkel (Grad): 83Grad horizontal, Lichtempfindlichkeit (lux): 0,005 lx, Objektiv: 3,6 mm, Lieferumfang, Koax-Anschlusskabel: BNC / 75 Ohm / 1 m, Videozweidrahtsender: FVW2000-0600 + Versorgungskabel 2m, Hinweis, Achtung. Die Kamera darf nicht der direkten Sonneneinstrahlung, ausgesetzt oder auf diese ausgerichtet werden Montageart: Einbau, Farbe: schwarz, Installationstechnik: Bus-System, Werkstoff: sonstige, Bildsystem: PAL, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Öffnungswinkel Kamera: 90 °, Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen): false, Manuell einstellbare Kamera: true, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
TCS TürControlSysteme AG
Produkt Typ:
FVK4225-0
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 473,24*
€ 544,77*
Frei Haus
ab € 489,95*
€ 562,58*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 493,56*
€ 565,65*
Frei Haus
ab € 495,70*
€ 568,06*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 571,96*
€ 648,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 648,97*
€ 772,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 638,06*
€ 759,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 617,06*
€ 734,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,98*
€ 715,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 571,96*
€ 680,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.