| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5396630 Herst.-Nr.: M22381-B-03 EAN/GTIN: 6955891810112 |
| |
|
| | |
| Darstellung des Videobildes der Außenstation. Während des Gesprächs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden. Bei Türrufen in Abwesenheit werden automatisch drei Bilder des Besuchers im Bildspeicher abgelegt. Schnellzugriffstasten für Türöffnen, Stummschalten und Licht. Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl. Individuelle Klingeltöne (per SD-Karte integrierbar). Lautstärke der Klingeltöne einstellbar. Ausgestattet mit einer Hörschleife zur Einkopplung des Audiosignals in Hörgeräte. SD-Kartenschacht zur Erweiterung des Bildspeichers. Kapazitives Display mit Glasoberfläche (Auflösung: 1024 x 600). Mit Freisprechfunktion. Freisprechlautstärke einstellbar. Individuelle Audio-Abwesenheitsfunktion. Verbrauchseinheiten: 6 Aufputz- oder Unterputzmontage geeignet (Dose nicht im Lieferumfang enthalten) Zur Unterputzmontage mit 42361F-03 Zur Aufputzmontage mit 42381S-x-03. Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung. Montageart: Aufputz, Farbe: schwarz, Breite: 17 mm, Höhe: 162 mm, Tiefe: 198 mm, mit Memory-Funktion: true, Freisprechen: true, Abhörsicher: true, Installationstechnik: 2-Draht, Rufabschaltung: true, Bedienung Türöffner: true, Internkommunikation: true, Zusatzgerät anreihbar: true, Lautstärkeregelung: true, mit Video: true, Schaltfunktionen: true, Funktions-Lampen: true, mit Türöffnerautomatik: true, Bildschirmdiagonale: 177,8 mm, Werkstoff: Kunststoff, mit Touchscreen: true, Bildsystem: PAL, Hörgerätekompatibel: true, Bildschirmdiagonale in Zoll: 7, Ausführung der Schnittstelle: sonstige, Rufunterscheidung: true, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | M22381-B-03 | Ident Code: | 2TMA220050B0009 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, türsprechanlage busch jäger, gegensprechanlage, türsprechanlage bus-system, Bus-Wohntelefon, Zubehör für Telefonanlagen, Telefon für Sprechanlage, Telefonanlagenzubehör |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 549,37* | € 625,42* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 579,77* | € 654,85* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 589,44* | € 664,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 589,04* | € 669,37* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 712,42* | € 797,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|