| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5306435 Herst.-Nr.: 6164/11-102 EAN/GTIN: 4011395213049 |
| |
|
| | |
| Zum Ansteuern von Heizungen und Kühldecken in Verbindung mit konventionellen Raumtemperaturreglern (z.B. 1094 U) oder KNX, bzw. free@home-Heizungs-/Ventilaktoren (z.B. 6164/46, 6254/0.XX) Als Spannungsversorgung kann der Heiztrafo 6190/49-101 genutzt werden. Mit Funktionsanzeige (geöffnet oder geschlossen). Stromlos geschlossen. max. Öffnungs-/Schließzeit: 3,5 min Zur Montage wird ein passender Ventiladapter benötigt. Anschlussleitung: 1,0 m (steckbar) Stromaufnahme: 40 mA (ca. 1W) Einschaltstrom: < 300 mA (max. 2 min) Nennspannung: 24 V, Montageart: sonstige, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: false, Anzahl der digitalen Eingänge: 0, Andere Bussysteme: ohne, Bussystem LON: false, Schutzart (IP): IP54, Temperaturregler mit Stetigregelung eingebaut: false, Tasten für Handbedienung am Antrieb: false, Temperatur- und Hubanzeige: true, Busspannungsversorgung: false, Bussystem KNX-Funk: false, Funk bidirektional: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | 6164/11-102 | Ident Code: | 2CKA006151A0258 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 29,06* | € 38,82* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 29,13* | € 38,91* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,14* | € 39,04* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 29,62* | € 39,71* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 36,18* | € 47,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|