| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5246181 Herst.-Nr.: 48.P5.8.230.5060 EAN/GTIN: 8012823406923 |
| |
|
| | |
| Koppelrelais für DIN-Schiene mit Push-In-Anschlüssen, 2 Wechsler für 8 A / 250 V AC, Spulenspannung 230 V AC, Kontaktmaterial AgNi-hartvergoldet, mit integrierter LED und EMV-Entstörung Nennstrom: 8 A, Breite: 15,8 mm, Höhe: 95,5 mm, Tiefe: 75 mm, mit abnehmbaren Klemmen: false, Antrieb, Polung: ungepolt, Schaltverhalten des Antriebs: monostabil, mit zwangsgeführten Kontakten: false, Art des Schaltkontaktes: Einfachkontakt, Komplettgerät mit Sockel: true, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 230 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 230 V, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: true, Spannungsart zur Betätigung: AC, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 2 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Finder GmbH | Produkt Typ: | 48.P5.8.230.5060 | Ident Code: | 48P582305060 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, finder 230v industrierelais, industrierelais finder, industrierelais, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel, Printrelais, DIL-Reedrelais, Ergänzungsmodul, Leistungsrealais |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 133,87* | € 161,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 138,49* | € 167,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 144,45* | € 174,01* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 146,74* | € 175,97* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 153,79* | € 185,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 14,674* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|