|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6232-5218517 Herst.-Nr.: SACB-8/8-L-2,0PURSCOP EAN/GTIN: 4055626462202 |
|
|
|  |  |
 | Verteilerbox, Anwendung: Standard, Anzahl der Steckplätze: 8, Polzahl: 4, Kodierung: A, Steckplatzbelegung: einfach, Statusanzeige: Ja; Stammleitungsanschluss: Festanschluss 180°, PUR/PVC, Leitungslänge: 2 m, Schirmung: nein Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | SACB-8/8-L-2,0PURSCOP | Ident Code: | 1426506 |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 6232 | |  | | 50 |  | € 5,90* | ab € 34,80* | € 37,49* |  |  |  |  | | 14 Tage |  | | 50 |  | Frei Haus | ab € 38,30* | € 41,07* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 50 |  | € 6,95* | ab € 43,53* | € 65,42* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6232 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1.874,50* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6232 |  | Versand: Lager 6232 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|