|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6232-5131311 Herst.-Nr.: 755437 EAN/GTIN: 3414970485076 |
| |
|
|  |  |
 | Valena Allure Abdeckung für Bluetooth-Modul. Farbe: Aluminium Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Modulargerät für Installationsschalterprogramme, Farbe: Aluminium, Halogenfrei: true, Mit Klappdeckel: false, Verwendung: sonstige, Oberflächenschutz: lackiert, Auslassrichtung: gerade, Mit Zugentlastung: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: einrasten, Lüsterklemme: false, RAL-Nummer (ähnlich): 7040, Mit Staubschutz: false, Mit Aufdruck: true, Schlagfestigkeit: IK04, Tragring: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 54,8 mm, Gerätehöhe: 53,2 mm, Gerätetiefe: 7,6 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 2, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 755437 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 11,46* | € 16,29* |  |  |  | Lager 6232 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 12,40* | € 17,65* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 14,52* | € 20,52* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6232 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6232 |  | Versand: Lager 6232 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|