Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Positionsschalter 2Ö 120 V 50/60 Hz m.Verriegelungsüb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5065998
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     LS-S02-120AMT-ZBZ/X
EAN/GTIN:
     4015081065806
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Eaton-Grenztaster
Positionsschalter, Grundfunktion: Positionsschalter, Sicherheits-Positionsschalter, Typkenner: LS…ZBZ/X, Sortiment: Basisgeräte mit Magnetkraftverriegelung (Arbeitsstromprinzip), Schutzart: IP65, Ausstattung: Basisgerät, erweiterbar, Umgebungstemperatur: -25 - +40 °C, Beschreibung: mit Verriegelungsüberwachung, Überwachung der Türstellung: permanent, Zeitsteuerung der Entriegelung möglich mit ESR5-NV3-30, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 2 Ö, Hinweis: = Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1, Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb: Us= 120 V 50/60 Hz V, Gehäuse: Kunststoff, Anschlussart: Schraubklemme, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947 Schaltfunktion: Schleichschaltglied, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: 6 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V: 0,3 A, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: true, Beschichtung Gehäuse: sonstige, mit Statusanzeige: false, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: ohne, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Kabeleinführung (metrisch), Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Gehäusebauform: Quader, Schutzart (IP): IP65, Zwangsöffnung: true, Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte: 2, Ausführung des Betätigungselements: ohne, Ausführung der Schnittstelle: ohne, Ausgang elektronisch: false, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V: 6 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V: 6 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V: 0,8 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V: 3 A, Breite des Sensors: 60 mm, Durchmesser des Sensors: 0 mm, Höhe des Sensors: 173 mm, Länge des Sensors: 39 mm, Schaltfunktion verrastend: false, Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25...70 °C, Anzahl der Kontakte als Öffner: 2, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0, Ausrichtung des Betätigungselements: sonstige, Schutzart (NEMA): sonstige US Magnetantrieb: 120V 50/60 Hz Kontakte: 2Ö
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
LS-S02-120AMT-ZBZ/X
Ident Code:
106820
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 124,99*
€ 146,16*
Frei Haus
ab € 131,08*
€ 152,71*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 133,37*
€ 155,86*
Frei Haus
ab € 136,40*
€ 159,38*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 156,84*
€ 182,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,56*
€ 217,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,56*
€ 213,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,47*
€ 207,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,49*
€ 204,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,84*
€ 186,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
225270
ab € 2,00*
Zubehör
Eaton
106833
ab € 3,29*
Zubehör
Eaton
106834
ab € 15,04*
Zubehör
Eaton
106838
ab € 3,27*
Zubehör
Eaton
106836 LS-XSD-ZBZ
ab € 5,71*
Zubehör
Eaton
106837
ab € 8,92*
Zubehör
Eaton
266136 M12B
ab € 7,70*
Zubehör
Eaton
225271
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.