| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5063173 Herst.-Nr.: NZM4-XHB EAN/GTIN: 4015082717797 |
| |
|
| | |
| Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: Türkupplungsdrehgriff mit Drehantrieb. Verlängerungsachse NZM..-XV4. Außenwarnschild/Bezeichnungsschild in Deutsch/Englisch, schwarz-gelber Blitzpfeil. Außenwarnschild/Bezeichnungsschild einclipsbar. Für erhöhten Berührungsschutz auf der Einspeiseseite IP2X Fingerschutz bestellen. Mit schwarzem Türkupplungsdrehgriff. Abschließbar in 0-Stellung am Griff mit max. 3 Vorhängeschlössern, modifizierbar auch in I-Stellung. Mit Türverriegelung. Verwendbar für: NZM4(-4), N(S)4(-4) Farbe: schwarz, Hängeschlossverriegelung: true, Geeignet für NOT-AUS: false, mit Achse: true, mit Wiederanlaufsperre: false, Geeignet für Leistungsschalter: true, Geeignet für Lasttrennschalter: true, Schutzart (NEMA): 4X, 12, mit Schlüsselschloss: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | NZM4-XHB | Ident Code: | 271779 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: soho switch, Lasttrennschalter mit Sicherung, NOT-AUS-Schalter (Lastschalter), Lasttrennschalter ohne Sicherung, Schlüsselschalter (Lastschalter), Lastschalter mit Sicherung |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 119,61* | € 141,97* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 125,78* | € 146,98* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 155,60* | € 180,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 162,95* | € 189,10* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 197,02* | € 226,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 197,02* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|